曜日別特売

Top Notch 溝入れインサート NFD-KI

Top Notch 溝入れインサート NFD-KI - ケナメタル

Top Notch用インサート。端面溝入れ。内径深溝入れ

最大切込深さ(mm)6.35インサートサイズ3内容量1セット(5個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナーR(mm)
勝手
幅W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25245974NFD3125RKI KC50250.193.18
15,150
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25325607NFD3125LKI KCU250.193.18
14,900
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25325625NFD3125RKI KCU250.193.18
14,900
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25325634NFD3189LKI KCU250.574.8
14,900
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25325643NFD3189RKI KCU250.574.8
14,900
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする