ケナメタル
Top Notch 溝入れインサート NG-1L
Top Notch用インサート。溝入れ及び旋削、フラットトップ
コーナーR(mm)
0.19
勝手
左
インサートサイズ
1
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大切込深さ(mm)
幅W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25246069
NG1047L KC5025
1.91
1.19
¥
14,250
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25246078
NG1062L KC5025
1.91
1.58
¥
14,250
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25246087
NG1094L KC5025
1.91
2.39
¥
14,250
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25313104
NG1031L KCU25
1.27
0.79
¥
12,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25313113
NG1047L KCU25
1.91
1.19
¥
12,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25313129
NG1062L KCU25
1.91
1.58
¥
12,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25313138
NG1094L KCU25
1.91
2.39
¥
12,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください