ケナメタル
Top Notch 溝入れインサート NP-K
Top Notch用インサート。溝入れ及プロファイル加工
コーナーR(mm)
0.25
勝手
右
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大切込深さ(mm)
幅W(mm)
インサートサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25247006
NP2002RK KC5010
2.81
3.82
2
¥
19,650
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25247015
NP2002RK KC5025
2.81
3.82
2
¥
19,650
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25247024
NP3002RK KC5010
5.08
4.95
3
¥
23,550
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25247033
NP3012RK KC5025
5.08
4.95
3
¥
23,550
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25327418
NP2002RK KCU25
2.81
3.82
2
¥
19,150
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25327427
NP2012RK KCU25
2.81
3.82
2
¥
19,150
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25327436
NP3002RK KCU25
5.08
4.95
3
¥
23,150
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25327445
NP3012RK KCU25
5.08
4.95
3
¥
23,150
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25345015
NP2002RK KCU10
2.81
3.82
2
¥
19,950
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25345103
NP3002RK KCU10
5.08
4.95
3
¥
23,050
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください