曜日別特売

Top Notch 溝入れインサート NRD

Top Notch 溝入れインサート NRD - ケナメタル

Top Notch用インサート。溝入れ及び旋削。深溝入れ。フルR。フラットトップ

勝手内容量1セット(5個)
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナーR(mm)
最大切込深さ(mm)
幅W(mm)
インサートサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25247058NRD4125L KC50253.1812.76.354
23,550
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25247636NRD3031L KC50100.793.181.583
27,350
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25247645NRD3031L KC50250.793.181.583
27,350
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25247679NRD3062L KC50101.596.353.173
16,200
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25247688NRD3062L KC50251.596.353.173
16,200
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25247715NRD4062L KC50251.596.353.184
39,600
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25271646NRD4062L KC50101.596.353.184
36,250
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25271664NRD4094L KC50102.3912.74.784
21,550
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25271673NRD4125L KC50103.1812.76.354
21,550
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25327926NRD3031L KCU250.793.181.583
26,850
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25327969NRD3062L KCU251.596.353.173
15,950
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25328005NRD4062L KCU251.596.353.184
38,800
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25328048NRD4094L KCU252.3912.74.784
23,050
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25328066NRD4125L KCU253.1812.76.354
23,050
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25345277NRD3031L KCU100.793.181.583
26,850
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25345295NRD3062L KCU101.596.353.173
15,950
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25346187NRD4062L KCU101.596.353.184
38,800
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25346205NRD4094L KCU102.3912.74.784
23,050
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25346223NRD4125L KCU103.1812.76.354
23,050
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする