曜日別特売

Top Notch 溝入れインサート NRD

Top Notch 溝入れインサート NRD - ケナメタル

Top Notch用インサート。溝入れ及び旋削。フルR。深溝入れ

勝手内容量1セット(5個)
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナーR(mm)
最大切込深さ(mm)
幅W(mm)
インサートサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25247654NRD3031R KC50100.793.181.583
27,350
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25247663NRD3031R KC50250.793.181.583
27,350
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25247697NRD3062R KC50101.596.353.173
16,200
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25247706NRD3062R KC50251.596.353.173
16,200
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25255117NRD4125R KC50103.1812.76.354
23,550
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25271637NRD4062R KC50101.596.353.184
34,200
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25271655NRD4094R KC50102.3912.74.784
21,550
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25327944NRD3031R KCU250.793.181.583
26,850
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25327987NRD3062R KCU251.596.353.173
15,950
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25328023NRD4062R KCU251.596.353.184
38,800
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25328084NRD4125R KCU253.1812.76.354
23,050
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25345286NRD3031R KCU100.793.181.583
26,850
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25345304NRD3062R KCU101.596.353.173
15,950
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25346196NRD4062R KCU101.596.353.184
38,800
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25346214NRD4094R KCU102.3912.74.784
23,050
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする