ケナメタル
Top Notch 溝入れインサート NU
Top Notch用インサート。溝入れ及び旋削。フラットトップ。90°
インサートサイズ
3
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナーR(mm)
勝手
最大切込深さ(mm)
幅W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25247724
NU3094L KC5025
0.51
左
3.18
2.39
¥
25,050
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25247733
NU3094R KC5025
0.51
右
3.18
2.39
¥
25,050
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25247749
NU3125L KC5025
1.19
左
4.78
3.18
¥
25,050
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25247758
NU3156L KC5025
1.19
左
4.78
3.96
¥
25,050
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25313165
NU3094L KCU25
0.51
左
3.18
2.39
¥
24,750
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25313174
NU3125R KCU25
1.19
右
4.78
3.18
¥
24,750
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください