ケナメタル
ISO インサート TNMG-FP
ISOインサート。ノーズ角60°。M級。15°すくい角。6コーナー仕様。仕上げ加工用
形状
正三角形
穴の形状
円筒穴
厚さ(mm)
4.76
厚さS(mm)
4.76
チップブレーカ
両面
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
寸法D(mm)
寸法L10(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25247959
TNMG160404FP KT315
1セット(5個)
0.4
0.4
9.53
16.5
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25247968
TNMG160408FP KT315
1セット(10個)
0.8
0.8
9.53
16.5
¥
11,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25248047
TNMG160404FP KC5010
1セット(5個)
0.4
0.4
9.53
16.5
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25248056
TNMG160408FP KC5010
1セット(5個)
0.8
0.8
9.53
16.5
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25248065
TNMG160412FP KC5010
1セット(5個)
1.2
1.2
9.53
16.5
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25251915
TNMG220404FP KC5010
1セット(5個)
0.4
0.4
12.7
22
¥
6,850
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25299725
TNMG160404FP KCM15
1セット(5個)
0.4
0.4
9.53
16.5
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25299734
TNMG160408FP KCM15
1セット(10個)
0.8
0.8
9.53
16.5
¥
11,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25299743
TNMG160412FP KCM15
1セット(5個)
1.2
1.2
9.53
16.5
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25299759
TNMG220404FP KCM15
1セット(10個)
0.4
0.4
12.7
22
¥
17,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25299768
TNMG220408FP KCM15
1セット(10個)
0.8
0.8
12.7
22
¥
14,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25312307
TNMG160408FP KCP10
1セット(5個)
0.8
0.8
9.53
16.5
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25343886
TNMG160404FP KCU10
1セット(5個)
0.4
0.4
9.53
16.5
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25343895
TNMG160408FP KCU10
1セット(10個)
0.8
0.8
9.53
16.5
¥
11,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25343904
TNMG160412FP KCU10
1セット(5個)
1.2
1.2
9.53
16.5
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25343913
TNMG220404FP KCU10
1セット(5個)
0.4
0.4
12.7
22
¥
8,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25343929
TNMG220408FP KCU10
1セット(10個)
0.8
0.8
12.7
22
¥
17,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25362253
TNMG220404FP KCM25B
1セット(10個)
0.4
0.4
12.7
22
¥
17,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください