曜日別特売

ISO インサート VNMG-FP

ISO インサート VNMG-FP - ケナメタル

ISOインサート。ノーズ角35°。M級。15°すくい角。4コーナー仕様。仕上げ加工用

形状ひし形35°穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76厚さ(mm)4.76チップブレーカ両面逃げ角(度)0寸法D(mm)9.53穴の有無あり寸法L10(mm)16.61
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25247977VNMG160404FP KT3151セット(5個)0.40.4
11,450
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
25247986VNMG160408FP KT3151セット(10個)0.80.8
24,000
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25248074VNMG160404FP KC50101セット(5個)0.40.4
11,800
8,998
9,898(税込)
16日以内出荷
返品不可
25248083VNMG160408FP KC50101セット(5個)0.80.8
11,800
8,998
9,898(税込)
当日出荷
25299777VNMG160404FP KCM151セット(5個)0.40.4
12,000
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
25299786VNMG160408FP KCM151セット(5個)0.80.8
12,000
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
25325354VNMG160408FP KCP101セット(10個)0.80.8
24,000
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25343938VNMG160404FP KCU101セット(5個)0.40.4
12,000
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
25343947VNMG160408FP KCU101セット(10個)0.80.8
24,000
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25364868VNMG160408FP KCP25B1セット(5個)0.80.8
12,000
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする