ISO インサート TCMT-LF

ISO インサート TCMT-LF - ケナメタル

ISOインサート。ノーズ角60°。M級。5°すくい角。3コーナー仕様。仕上げ加工用

形状正三角形穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面逃げ角(度)7穴の有無あり
80件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
厚さ(mm)
厚さS(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25248239TCMT16T308LF KC50101セット(5個)0.80.83.973.979.53
6,750
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25248248TCMT16T304LF KC50101セット(5個)0.40.43.973.979.53
6,750
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25248695TCMT110204LF KC50101セット(5個)0.40.42.382.386.35
4,700
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
25250549TCMT110204LF KT3151セット(5個)0.40.42.382.386.35
4,700
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
25250558TCMT110208LF KT3151セット(5個)0.80.82.382.386.35
4,700
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
25250567TCMT16T304LF KT3151セット(5個)0.40.43.973.979.53
6,750
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25250576TCMT16T308LF KT3151セット(5個)0.80.83.973.979.53
6,750
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25251154TCMT110202LF KC50101セット(5個)0.20.22.382.386.35
4,700
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
25251163TCMT110208LF KC50101セット(5個)0.80.82.382.386.35
4,700
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
25251179TCMT16T302LF KC50101セット(5個)0.20.23.973.979.53
6,750
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25251188TCMT16T312LF KC50101セット(5個)1.21.23.973.979.53
6,750
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25251197TCMT220408LF KC50101セット(5個)0.80.84.764.7612.7
8,800
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
25266028TCMT110202LF KC50251セット(5個)0.20.22.382.386.35
4,700
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
25266037TCMT110204LF KC50251セット(5個)0.40.42.382.386.35
4,700
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
25266046TCMT110208LF KC50251セット(5個)0.80.82.382.386.35
4,700
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
25266055TCMT16T302LF KC50251セット(5個)0.20.23.973.979.53
6,750
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25266064TCMT16T304LF KC50251セット(5個)0.40.43.973.979.53
6,750
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25266073TCMT16T308LF KC50251セット(5個)0.80.83.973.979.53
6,750
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25266089TCMT220408LF KC50251セット(5個)0.80.84.764.7612.7
8,800
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
25288909TCMT110204LF KCP101セット(5個)0.40.42.382.386.35
4,700
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
25288918TCMT110208LF KCP101セット(5個)0.80.82.382.386.35
4,700
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
25288927TCMT16T304LF KCP101セット(5個)0.40.43.973.979.53
5,700
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
25288936TCMT16T308LF KCP101セット(5個)0.80.83.973.979.53
6,750
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25290257TCMT110204LF KCP251セット(5個)0.40.42.382.386.35
3,900
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
25290266TCMT110208LF KCP251セット(5個)0.80.82.382.386.35
3,900
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
25290275TCMT16T304LF KCP251セット(5個)0.40.43.973.979.53
5,700
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
25290284TCMT16T308LF KCP251セット(5個)0.80.83.973.979.53
6,750
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25290293TCMT16T312LF KCP251セット(5個)1.21.23.973.979.53
6,750
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25290309TCMT220408LF KCP251セット(5個)0.80.84.764.7612.7
8,800
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
25292165TCMT110204LF KCK151セット(5個)0.40.42.382.386.35
3,900
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
25292174TCMT110208LF KCK151セット(5個)0.80.82.382.386.35
3,900
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
25292183TCMT16T304LF KCK151セット(5個)0.40.43.973.979.53
6,750
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25292199TCMT16T308LF KCK151セット(5個)0.80.83.973.979.53
6,750
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25292208TCMT16T312LF KCK151セット(5個)1.21.23.973.979.53
6,750
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25292664TCMT110204LF KCK051セット(5個)0.40.42.382.386.35
4,700
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
25292673TCMT110208LF KCK051セット(5個)0.80.82.382.386.35
4,700
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
25292689TCMT16T304LF KCK051セット(5個)0.40.43.973.979.53
6,750
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25296128TCMT110204LF KCP301セット(5個)0.40.42.382.386.35
4,700
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
25296137TCMT110208LF KCP301セット(5個)0.80.82.382.386.35
4,700
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
25296146TCMT16T308LF KCP301セット(5個)0.80.83.973.979.53
6,750
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25297668TCMT110204LF KCK201セット(5個)0.40.42.382.386.35
4,700
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
25297677TCMT110208LF KCK201セット(5個)0.80.82.382.386.35
3,900
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
25297686TCMT16T304LF KCK201セット(5個)0.40.43.973.979.53
5,700
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
25297695TCMT16T308LF KCK201セット(5個)0.80.83.973.979.53
6,750
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25297704TCMT16T312LF KCK201セット(5個)1.21.23.973.979.53
6,750
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25298079TCMT110204LF KCM151セット(5個)0.40.42.382.386.35
3,900
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
25298088TCMT110208LF KCM151セット(5個)0.80.82.382.386.35
4,700
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
25298097TCMT16T304LF KCM151セット(5個)0.40.43.973.979.53
5,700
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
25300285TCMT16T304LF KCM251セット(5個)0.40.43.973.979.53
5,700
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
25300294TCMT16T308LF KCM251セット(5個)0.80.83.973.979.53
6,750
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする