ISO インサート TNMG-FW

ISO インサート TNMG-FW - ケナメタル

ISOインサート。ノーズ角60°。M級。10°すくい角。6コーナー仕様。ワイパー。仕上げ加工用

形状正三角形穴の形状円筒穴厚さ(mm)4.76厚さS(mm)4.76チップブレーカ両面逃げ角(度)0寸法D(mm)9.53穴の有無あり寸法L10(mm)16.5
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25248257TNMG160404FW KT3151セット(5個)0.20.4
6,650
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25248266TNMG160408FW KT3151セット(5個)0.40.8
6,650
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25248275TNMG160404FW KC50101セット(10個)0.20.4
13,300
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
25251906TNMG160412FW KT3151セット(5個)1.21.2
6,650
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25287816TNMG160404FW KCP051セット(5個)0.20.4
6,650
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25287825TNMG160408FW KCP051セット(5個)0.40.8
6,650
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25287834TNMG160412FW KCP051セット(10個)1.21.2
13,300
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
25288665TNMG160404FW KCP101セット(5個)0.20.4
6,650
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25346589TNMG160404FW KCU101セット(10個)0.20.4
13,300
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
25369558TNMG160408FW KCP10B1セット(5個)0.80.8
6,650
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25369576TNMG160412FW KCP10B1セット(10個)1.21.2
13,300
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする