ケナメタル
ISO インサート DNMG-MP
ISOインサート。ノーズ角55°。M級。6°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用
形状
ひし形55°
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
バスケットに入れる
46
件中 1~46件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
厚さ(mm)
厚さS(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25248415
DNMG110408MP KC5010
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
9.53
¥
7,100
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25248424
DNMG150404MP KC5010
1セット(5個)
0.4
0.4
4.76
4.76
12.7
¥
8,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25248433
DNMG150408MP KC5010
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
8,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25248449
DNMG150412MP KC5010
1セット(5個)
1.2
1.2
4.76
4.76
12.7
¥
8,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25248458
DNMG150604MP KC5010
1セット(5個)
0.4
0.4
6.35
6.35
12.7
¥
9,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25248467
DNMG150608MP KC5010
1セット(5個)
0.8
0.8
6.35
6.35
12.7
¥
9,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25248476
DNMG150612MP KC5010
1セット(5個)
1.2
1.2
6.35
6.35
12.7
¥
9,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25298264
DNMG110408MP KCM15
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
9.53
¥
7,350
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25298273
DNMG110412MP KCM15
1セット(10個)
1.2
1.2
4.76
4.76
9.53
¥
14,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25298289
DNMG150608MP KCM15
1セット(5個)
0.8
0.8
6.35
6.35
12.7
¥
9,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25298298
DNMG150612MP KCM15
1セット(5個)
1.2
1.2
6.35
6.35
12.7
¥
9,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25300565
DNMG110408MP KCM25
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
9.53
¥
6,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25300574
DNMG150404MP KCM25
1セット(5個)
0.4
0.4
4.76
4.76
12.7
¥
8,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25300583
DNMG150408MP KCM25
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
8,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25300599
DNMG150412MP KCM25
1セット(10個)
1.2
1.2
4.76
4.76
12.7
¥
17,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25300608
DNMG150604MP KCM25
1セット(5個)
0.4
0.4
6.35
6.35
12.7
¥
9,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25300617
DNMG150608MP KCM25
1セット(5個)
0.8
0.8
6.35
6.35
12.7
¥
9,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25300836
DNMG150404MP KCM35
1セット(5個)
0.4
0.4
4.76
4.76
12.7
¥
8,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25300845
DNMG150408MP KCM35
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
8,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25300854
DNMG150604MP KCM35
1セット(10個)
0.4
0.4
6.35
6.35
12.7
¥
19,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25300863
DNMG150608MP KCM35
1セット(10個)
0.8
0.8
6.35
6.35
12.7
¥
19,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25306323
DNMG150612MP KCP10
1セット(5個)
1.2
1.2
6.35
6.35
12.7
¥
8,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25318415
DNMG150608MP KCU25
1セット(5個)
0.8
0.8
6.35
6.35
12.7
¥
9,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25318424
DNMG150612MP KCU25
1セット(10個)
1.2
1.2
6.35
6.35
12.7
¥
19,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25323419
DNMG110408MP KCU10
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
9.53
¥
7,350
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25323464
DNMG150404MP KCU10
1セット(5個)
0.4
0.4
4.76
4.76
12.7
¥
8,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25323507
DNMG150408MP KCU10
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
8,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25323559
DNMG150412MP KCU10
1セット(5個)
1.2
1.2
4.76
4.76
12.7
¥
8,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25323595
DNMG150604MP KCU10
1セット(5個)
0.4
0.4
6.35
6.35
12.7
¥
9,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25323613
DNMG150608MP KCU10
1セット(10個)
0.8
0.8
6.35
6.35
12.7
¥
19,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25323647
DNMG150612MP KCU10
1セット(5個)
1.2
1.2
6.35
6.35
12.7
¥
9,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25325205
DNMG150408MP KCP10
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
8,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25325214
DNMG150608MP KCP10
1セット(5個)
0.8
0.8
6.35
6.35
12.7
¥
9,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25325257
DNMG150408MP KCP25
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
8,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25325266
DNMG150608MP KCP25
1セット(5個)
0.8
0.8
6.35
6.35
12.7
¥
9,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25362524
DNMG150408MP KCM25B
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
8,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25362585
DNMG150604MP KCM25B
1セット(5個)
0.4
0.4
6.35
6.35
12.7
¥
9,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25362619
DNMG110408MP KCM25B
1セット(10個)
0.8
0.8
4.76
4.76
9.53
¥
14,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25362655
DNMG150612MP KCM25B
1セット(10個)
1.2
1.2
6.35
6.35
12.7
¥
19,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25362689
DNMG150608MP KCM25B
1セット(5個)
0.8
0.8
6.35
6.35
12.7
¥
9,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25362707
DNMG150404MP KCM25B
1セット(5個)
0.4
0.4
4.76
4.76
12.7
¥
8,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25362838
DNMG110412MP KCM25B
1セット(10個)
1.2
1.2
4.76
4.76
9.53
¥
14,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25367345
DNMG150404MP KCM15B
1セット(5個)
0.4
0.4
4.76
4.76
12.7
¥
8,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25367354
DNMG150408MP KCM15B
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
8,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25367363
DNMG150604MP KCM15B
1セット(5個)
0.4
0.4
6.35
6.35
12.7
¥
9,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25367379
DNMG150608MP KCM15B
1セット(5個)
0.8
0.8
6.35
6.35
12.7
¥
9,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください