ISO インサート SNMG-MP

ISO インサート SNMG-MP - ケナメタル

ISOインサート。ノーズ角90°。M級。6°すくい角。8コーナー仕様。中切削加工用

形状正方形穴の形状円筒穴チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
厚さS(mm)
厚さ(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25248485SNMG120408MP KC50101セット(5個)0.80.84.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25248494SNMG120412MP KC50101セット(5個)1.21.24.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25248503SNMG150612MP KC50101セット(5個)1.21.26.356.3515.88
11,300
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
25248519SNMG190616MP KC50101セット(5個)1.61.66.356.3519.05
16,650
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25298307SNMG120408MP KCM151セット(5個)0.80.84.764.7612.7
5,850
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
25298316SNMG120412MP KCM151セット(10個)1.21.24.764.7612.7
13,900
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
25298325SNMG150612MP KCM151セット(5個)1.21.26.356.3515.88
11,300
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
25298334SNMG190612MP KCM151セット(10個)1.21.26.356.3519.05
33,300
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25300626SNMG120408MP KCM251セット(5個)0.80.84.764.7612.7
5,850
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
25300635SNMG120412MP KCM251セット(5個)1.21.24.764.7612.7
5,850
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
25300644SNMG150612MP KCM251セット(5個)1.21.26.356.3515.88
9,550
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
25300653SNMG150616MP KCM251セット(5個)1.61.66.356.3515.88
9,550
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
25300669SNMG190612MP KCM251セット(5個)1.21.26.356.3519.05
16,650
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25300879SNMG120412MP KCM351セット(5個)1.21.24.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25300888SNMG120416MP KCM351セット(5個)1.61.64.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25300897SNMG190612MP KCM351セット(5個)1.21.26.356.3519.05
16,650
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25318433SNMG120412MP KCU251セット(5個)1.21.24.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25346406SNMG120408MP KCU101セット(5個)0.80.84.764.7612.7
6,950
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
25346424SNMG120412MP KCU101セット(10個)1.21.24.764.7612.7
13,900
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
25346458SNMG150612MP KCU101セット(10個)1.21.26.356.3515.88
19,100
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25358979SNMG150616MP KCU101セット(10個)1.61.66.356.3515.88
19,100
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25362743SNMG120408MP KCM25B1セット(5個)0.80.84.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25362865SNMG120412MP KCM25B1セット(5個)1.21.24.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25362874SNMG190612MP KCM25B1セット(10個)1.21.26.356.3519.05
33,300
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25362926SNMG150608MP KCM25B1セット(10個)0.80.86.356.3515.88
22,600
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25362944SNMG120416MP KCM25B1セット(5個)1.61.64.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25362969SNMG150612MP KCM25B1セット(5個)1.21.26.356.3515.88
11,300
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
25367388SNMG120408MP KCM15B1セット(5個)0.80.84.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25371719SNMG120408MP KCM35B1セット(5個)0.80.84.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする