ケナメタル
ISO インサート TNMG-MP
ISOインサート。ノーズ角90°。M級。6°すくい角。6コーナー仕様。中切削加工用
形状
正三角形
穴の形状
円筒穴
厚さS(mm)
4.76
厚さ(mm)
4.76
チップブレーカ
両面
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
全31種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
0.4
0.8
1.2
1.6
コーナーR(mm)
選択してください
0.2
0.4
0.8
1.2
1.6
内容量
1セット(5個)
1セット(10個)
31種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
寸法D(mm)
寸法L10(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25248528
TNMG160404MP KC5010
1セット(5個)
0.4
0.4
9.53
16.5
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25248537
TNMG160408MP KC5010
1セット(5個)
0.8
0.8
9.53
16.5
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25248546
TNMG160412MP KC5010
1セット(5個)
1.2
1.2
9.53
16.5
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25248555
TNMG220408MP KC5010
1セット(5個)
0.8
0.8
12.7
22
¥
8,100
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25248564
TNMG220412MP KC5010
1セット(5個)
1.2
1.2
12.7
22
¥
8,100
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25248573
TNMG220416MP KC5010
1セット(5個)
1.6
1.6
12.7
22
¥
8,100
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25298343
TNMG160404MP KCM15
1セット(5個)
0.4
0.2
9.53
16.5
¥
5,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25298359
TNMG160408MP KCM15
1セット(5個)
0.8
0.8
9.53
16.5
¥
5,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25300906
TNMG160408MP KCM35
1セット(5個)
0.8
0.8
9.53
16.5
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25301186
TNMG160404MP KCM25
1セット(5個)
0.4
0.2
9.53
16.5
¥
5,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25301195
TNMG160408MP KCM25
1セット(5個)
0.8
0.8
9.53
16.5
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25301204
TNMG160412MP KCM25
1セット(5個)
1.2
1.2
9.53
16.5
¥
5,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25301213
TNMG220408MP KCM25
1セット(5個)
0.8
0.8
12.7
22
¥
8,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25301229
TNMG220412MP KCM25
1セット(5個)
1.2
1.2
12.7
22
¥
8,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25325275
TNMG160408MP KCP25
1セット(5個)
0.8
0.8
9.53
16.5
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25346598
TNMG160404MP KCU10
1セット(5個)
0.4
0.4
9.53
16.5
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25346625
TNMG160408MP KCU10
1セット(5個)
0.8
0.8
9.53
16.5
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25346668
TNMG220408MP KCU10
1セット(5個)
0.8
0.8
12.7
22
¥
8,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25357904
TNMG220408MP KCP10B
1セット(5個)
0.8
0.8
12.7
22
¥
8,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25362558
TNMG160404MP KCM25B
1セット(5個)
0.4
0.4
9.53
16.5
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25362664
TNMG220412MP KCM25B
1セット(10個)
1.2
1.2
12.7
22
¥
17,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25362768
TNMG220408MP KCM25B
1セット(5個)
0.8
0.8
12.7
22
¥
8,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25362987
TNMG160412MP KCM25B
1セット(5個)
1.2
1.2
9.53
16.5
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25364597
TNMG160408MP KCM25B
1セット(5個)
0.8
0.8
9.53
16.5
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25366864
TNMG160408MP KCM15B
1セット(5個)
0.8
0.8
9.53
16.5
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25367424
TNMG160404MP KCM15B
1セット(5個)
0.4
0.4
9.53
16.5
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25367433
TNMG160412MP KCM15B
1セット(10個)
1.2
1.2
9.53
16.5
¥
11,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25367449
TNMG220408MP KCM15B
1セット(10個)
0.8
0.8
12.7
22
¥
17,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25371493
TNMG160408MP KCP25B
1セット(5個)
0.8
0.8
9.53
16.5
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25371633
TNMG160404MP KCM35B
1セット(5個)
0.4
0.4
9.53
16.5
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25371649
TNMG160408MP KCM35B
1セット(5個)
0.8
0.8
9.53
16.5
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください