ケナメタル
ISO インサート VNMG-MP
ISOインサート。ノーズ角35°。M級。6°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用
形状
ひし形35°
穴の形状
円筒穴
厚さ(mm)
4.76
厚さS(mm)
4.76
チップブレーカ
両面
逃げ角(度)
0
寸法D(mm)
9.53
穴の有無
あり
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
寸法L10(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25248589
VNMG160404MP KC5010
1セット(5個)
0.4
0.4
16.61
¥
11,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
25248598
VNMG160408MP KC5010
1セット(5個)
0.8
0.8
16.61
¥
11,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25248607
VNMG160412MP KC5010
1セット(5個)
1.2
1.2
16.61
¥
11,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25298368
VNMG160404MP KCM15
1セット(5個)
0.4
0.8
6.52
¥
10,750
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25298377
VNMG160408MP KCM15
1セット(5個)
0.8
0.8
16.61
¥
12,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25300915
VNMG160404MP KCM35
1セット(5個)
0.4
0.4
16.61
¥
12,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25300924
VNMG160408MP KCM35
1セット(5個)
0.8
0.8
16.61
¥
12,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25301238
VNMG160404MP KCM25
1セット(5個)
0.4
0.8
6.52
¥
10,750
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25301247
VNMG160408MP KCM25
1セット(10個)
0.8
0.8
16.61
¥
24,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25314565
VNMG160404MP KCU10
1セット(5個)
0.4
0.4
16.61
¥
11,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25314599
VNMG160408MP KCU10
1セット(5個)
0.8
0.8
16.61
¥
12,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25314635
VNMG160412MP KCU10
1セット(5個)
1.2
1.2
16.61
¥
11,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25362515
VNMG160408MP KCM25B
1セット(5個)
0.8
0.8
16.61
¥
12,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25362594
VNMG160404MP KCM25B
1セット(5個)
0.4
0.4
16.61
¥
12,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25367467
VNMG160404MP KCM15B
1セット(10個)
0.4
0.8
6.52
¥
24,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25367476
VNMG160408MP KCM15B
1セット(5個)
0.8
0.8
16.61
¥
12,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25367485
VNMG160412MP KCM15B
1セット(5個)
1.2
1.2
16.61
¥
12,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください