ケナメタル
ISO インサート WNMG-MP
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。6°すくい角。6コーナー仕様。中切削加工用
形状
等辺不等角六角形
穴の形状
円筒穴
厚さ(mm)
4.76
厚さS(mm)
4.76
チップブレーカ
両面
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
31
件中 1~31件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
寸法D(mm)
寸法L10(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25248616
WNMG060404MP KC5010
0.4
0.4
9.53
6.52
¥
6,050
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25248625
WNMG060408MP KC5010
0.8
0.8
9.53
6.52
¥
6,050
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25248634
WNMG080408MP KC5010
0.8
0.8
12.7
8.69
¥
7,150
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25248643
WNMG080412MP KC5010
1.2
1.2
12.7
12.9
¥
6,050
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25298386
WNMG060404MP KCM15
0.4
0.4
9.53
6.52
¥
5,100
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25298395
WNMG060408MP KCM15
0.8
0.8
9.53
6.52
¥
6,050
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25298404
WNMG080408MP KCM15
0.8
0.8
12.7
8.69
¥
7,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25298413
WNMG080412MP KCM15
1.2
1.2
12.7
8.69
¥
7,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25300933
WNMG080408MP KCM35
0.8
0.8
12.7
8.69
¥
7,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25300949
WNMG080412MP KCM35
1.2
1.2
12.7
8.69
¥
7,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25301256
WNMG060408MP KCM25
0.8
0.8
9.53
6.52
¥
5,100
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25301265
WNMG060412MP KCM25
1.2
1.2
9.53
6.52
¥
6,050
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25301274
WNMG080408MP KCM25
0.8
0.8
12.7
8.69
¥
7,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25301283
WNMG080412MP KCM25
1.2
1.2
12.7
8.69
¥
7,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25306348
WNMG080412MP KCP10
1.2
1.2
12.7
8.69
¥
7,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25314678
WNMG060404MP KCU10
0.4
0.4
9.53
6.52
¥
6,050
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25314696
WNMG060408MP KCU10
0.8
0.8
9.53
6.52
¥
6,050
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25314748
WNMG080408MP KCU10
0.8
0.8
12.7
8.69
¥
7,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25314784
WNMG080412MP KCU10
1.2
1.2
12.7
8.69
¥
7,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25325223
WNMG080408MP KCP10
0.8
0.8
12.7
8.69
¥
7,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25325284
WNMG060408MP KCP25
0.8
0.8
9.53
6.52
¥
5,100
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25325293
WNMG080408MP KCP25
0.8
0.8
12.7
8.69
¥
7,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25361709
WNMG080412MP KCP25B
1.2
1.2
12.7
8.69
¥
7,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25362445
WNMG080408MP KCM25B
0.8
0.8
12.7
8.69
¥
7,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
25362603
WNMG080412MP KCM25B
1.2
1.2
12.7
8.69
¥
7,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25362786
WNMG060408MP KCM25B
0.8
0.8
9.53
6.52
¥
6,050
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25362908
WNMG060404MP KCM25B
0.4
0.4
9.53
6.52
¥
6,050
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25367519
WNMG080408MP KCM15B
0.8
0.8
12.7
8.69
¥
7,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25369147
WNMG080408MP KCP25B
0.8
0.8
12.7
8.69
¥
7,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25371667
WNMG060408MP KCM35B
0.8
0.8
9.53
6.52
¥
6,050
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25371676
WNMG080408MP KCM35B
0.8
0.8
12.7
8.69
¥
7,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください