ケナメタル
ISO インサート SCMT-LF
ISOインサート。ノーズ角90°。M級。5°すくい角。4コーナー仕様。仕上げ加工用
形状
正方形
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
逃げ角(度)
7
穴の有無
あり
全49種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
0.4
0.8
1.2
コーナーR(mm)
0.4
0.8
1.2
厚さ(mm)
3.97
4.76
内容量
1セット(5個)
1セット(10個)
49種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
厚さ(mm)
厚さS(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25248738
SCMT09T304LF KC5010
1セット(5個)
0.4
0.4
3.97
3.97
9.53
¥
5,450
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25250533
SCMT09T304LF KT315
1セット(5個)
0.4
0.4
3.97
3.97
9.53
¥
5,450
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25250926
SCMT09T308LF KC5010
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
5,450
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25251109
SCMT120404LF KC5010
1セット(5個)
0.4
0.4
4.76
4.76
12.7
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25251118
SCMT120408LF KC5010
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25251127
SCMT120412LF KC5010
1セット(5個)
1.2
1.2
4.76
4.76
12.7
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25265976
SCMT09T304LF KC5025
1セット(5個)
0.4
0.4
3.97
3.97
9.53
¥
5,450
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25265985
SCMT09T308LF KC5025
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
5,450
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25265994
SCMT120408LF KC5025
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25288866
SCMT09T304LF KCP10
1セット(5個)
0.4
0.4
3.97
3.97
9.53
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25288875
SCMT09T308LF KCP10
1セット(10個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
9,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25288884
SCMT120404LF KCP10
1セット(5個)
0.4
0.4
4.76
4.76
12.7
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25290196
SCMT09T304LF KCP25
1セット(5個)
0.4
0.4
3.97
3.97
9.53
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25290205
SCMT09T308LF KCP25
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
5,450
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25290214
SCMT120404LF KCP25
1セット(5個)
0.4
0.4
4.76
4.76
12.7
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25290223
SCMT120408LF KCP25
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25292138
SCMT09T308LF KCK15
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
5,450
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25292147
SCMT120408LF KCK15
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25292637
SCMT09T304LF KCK05
1セット(5個)
0.4
0.4
3.97
3.97
9.53
¥
5,450
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25292646
SCMT09T308LF KCK05
1セット(10個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
9,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25292655
SCMT120408LF KCK05
1セット(10個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
15,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25296085
SCMT09T304LF KCP30
1セット(10個)
0.4
0.4
3.97
3.97
9.53
¥
10,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25296094
SCMT09T308LF KCP30
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
5,450
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25296103
SCMT120404LF KCP30
1セット(10個)
0.4
0.4
4.76
4.76
12.7
¥
15,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25296119
SCMT120408LF KCP30
1セット(10個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
15,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25297607
SCMT09T304LF KCK20
1セット(10個)
0.4
0.4
3.97
3.97
9.53
¥
10,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25297616
SCMT09T308LF KCK20
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
5,450
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25297625
SCMT120408LF KCK20
1セット(10個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
15,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25297634
SCMT120412LF KCK20
1セット(10個)
1.2
1.2
4.76
4.76
12.7
¥
15,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25298063
SCMT120408LF KCM15
1セット(10個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
13,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25300258
SCMT09T304LF KCM25
1セット(5個)
0.4
0.4
3.97
3.97
9.53
¥
5,450
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25300267
SCMT09T308LF KCM25
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
5,450
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25300276
SCMT120408LF KCM25
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25351586
SCMT09T304LF KCP25B
1セット(5個)
0.4
0.4
3.97
3.97
9.53
¥
5,450
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25351656
SCMT120412LF KCP25B
1セット(10個)
1.2
1.2
4.76
4.76
12.7
¥
15,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25352286
SCMT09T304LF KCP10B
1セット(10個)
0.4
0.4
3.97
3.97
9.53
¥
10,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25352304
SCMT120412LF KCP10B
1セット(10個)
1.2
1.2
4.76
4.76
12.7
¥
15,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25354167
SCMT09T308LF KCP10B
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
5,450
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25354264
SCMT09T308LF KCP25B
1セット(10個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
10,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25362043
SCMT120408LF KCM25B
1セット(10個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
15,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25362095
SCMT120404LF KCM25B
1セット(5個)
0.4
0.4
4.76
4.76
12.7
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25366094
SCMT120408LF KCK20B
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25367677
SCMT09T308LF KCK20B
1セット(10個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
10,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25369445
SCMT120408LF KCP10B
1セット(10個)
0.8
0.8
4.76
3.97
9.53
¥
15,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25370145
SCMT120408LF KCP25B
1セット(10個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
15,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25371003
SCMT09T308LF KCK15B
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
5,450
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25371204
SCMT09T304LF KCK15B
1セット(10個)
0.4
0.4
3.97
3.97
9.53
¥
10,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25371213
SCMT120408LF KCK15B
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25371834
SCMT09T308LF KCK05B
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください