ケナメタル
セラミックインサート CNGX-FW
鋳鉄加工用。セラミックインサート。ワイパー
形状
ひし形80°
厚さ(mm)
7.94
厚さS(mm)
7.94
逃げ角(度)
0
寸法D(mm)
12.7
寸法L10(mm)
12.9
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25248826
CNGX120708T01020FW KY3500
0.8
0.8
¥
38,200
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25248835
CNGX120712T01020FW KY3500
1.2
1.2
¥
38,200
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください