ケナメタル
セラミックインサート SNMX
鋳鉄加工用。セラミックインサート
形状
正方形
厚さS(mm)
7.94
厚さ(mm)
7.94
逃げ角(度)
0
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
寸法D(mm)
寸法L10(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25249228
SNMX120712T02020 KY3500
1.2
1.2
12.7
12.7
¥
29,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25249237
SNMX120716T02020 KY3500
1.6
1.6
12.7
12.7
¥
29,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25249246
SNMX150716T02020 KY3500
1.6
1.6
15.88
15.88
¥
40,700
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください