ケナメタル
ISO インサート TNGG-LF
ISOインサート。ノーズ角60°。G級。5°すくい角。3コーナー仕様。仕上げ加工用
形状
正三角形
穴の形状
円筒穴
厚さS(mm)
4.76
厚さ(mm)
4.76
チップブレーカ
両面
逃げ角(度)
0
寸法D(mm)
9.53
穴の有無
あり
寸法L10(mm)
16.5
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25250829
TNGG160402LF KC5010
0.2
0.2
¥
8,450
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25251443
TNGG160404LF KC5010
0.4
0.4
¥
8,450
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25251459
TNGG160408LF KC5010
0.8
0.8
¥
8,450
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25346537
TNGG160402LF KCU10
0.2
0.2
¥
8,950
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください