ケナメタル
ISO インサート SCMT-UF
ISOインサート。ノーズ角90°。M級。5°すくい角。4コーナー仕様。仕上げ加工用
形状
正方形
コーナーR(mm)
0.8
コーナー半径(mm)
0.8
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
厚さ(mm)
3.97
厚さS(mm)
3.97
チップブレーカ
片面
逃げ角(度)
7
寸法D(mm)
9.53
穴の有無
あり
寸法L10(mm)
9.53
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25251389
SCMT09T308UF KC5010
1セット(5個)
¥
5,450
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25287353
SCMT09T308UF KCP05
1セット(10個)
¥
10,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25288394
SCMT09T308UF KCP10
1セット(5個)
¥
5,450
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください