ケナメタル
ISO インサート TCMT-UF
ISOインサート。ノーズ角60°。M級。5°すくい角。3コーナー仕様。仕上げ加工用
形状
正三角形
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
逃げ角(度)
7
穴の有無
あり
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
厚さS(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25251407
TCMT110204UF KC5010
0.4
0.4
2.38
2.38
6.35
¥
4,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25251416
TCMT110208UF KC5010
0.8
0.8
2.38
2.38
6.35
¥
4,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25251425
TCMT16T308UF KC5010
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
6,750
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25290939
TCMT110204UF KCP25
0.4
0.4
2.38
2.38
6.35
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25290948
TCMT16T308UF KCP25
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
6,750
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください