ISO インサート TPMT-UF

ISO インサート TPMT-UF - ケナメタル

ISOインサート。ノーズ角60°。M級。5°すくい角。3コーナー仕様。仕上げ加工用

形状正三角形穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面逃げ角(度)11穴の有無あり内容量1セット(5個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
厚さS(mm)
厚さ(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25251434TPMT110204UF KC50100.40.42.382.386.35
4,800
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
25287369TPMT110202UF KCP050.20.22.382.386.35
4,800
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
25287378TPMT110204UF KCP050.40.42.382.386.35
4,800
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
25288403TPMT16T308UF KCP100.80.83.973.979.53
5,650
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする