ケナメタル
セラミックインサート DNG
重切削加工用。セラミックインサート。混合セラミック
形状
ひし形55°
厚さ(mm)
7.94
厚さS(mm)
7.94
チップブレーカ
なし
逃げ角(度)
0
寸法D(mm)
12.7
穴の有無
なし
寸法L10(mm)
15.5
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25251924
DNGN150704T02020 KY1615
1セット(10個)
0.4
0.4
¥
17,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25251933
DNGN150708T02020 KY1615
1セット(5個)
0.8
0.8
¥
8,700
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25251949
DNGN150712T02020 KY1615
1セット(5個)
1.2
1.2
¥
8,700
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25251958
DNGN150716T02020 KY1615
1セット(5個)
1.6
1.6
¥
8,700
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください