曜日別特売

セラミックインサート ENG

セラミックインサート ENG - ケナメタル

重切削加工用。セラミックインサート。混合セラミック

形状ひし形75°厚さS(mm)7.94厚さ(mm)7.94チップブレーカなし逃げ角(度)0寸法D(mm)12.7穴の有無なし寸法L10(mm)13.15
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25251967ENGN130704T02020 KY16151セット(10個)0.40.4
14,700
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
25251976ENGN130708T02020 KY16151セット(10個)0.80.8
14,700
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
25251985ENGN130712T02020 KY16151セット(10個)1.21.2
14,700
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
25251994ENGN130716T02020 KY16151セット(5個)1.61.6
7,350
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする