ケナメタル
セラミックインサート DNGA
重切削加工用。セラミックインサート。混合セラミック
形状
ひし形55°
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
なし
逃げ角(度)
0
寸法D(mm)
12.7
穴の有無
あり
寸法L10(mm)
15.5
内容量
1セット(10個)
全7種類を絞り込む
コーナーR(mm)
0.4
0.8
1.2
1.6
コーナー半径(mm)
0.4
0.8
1.2
1.6
厚さS(mm)
4.76
6.35
厚さ(mm)
4.76
6.35
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
厚さS(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25252204
DNGA150404T02020 KY1615
0.4
0.4
4.76
4.76
¥
20,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25252213
DNGA150408T02020 KY1615
0.8
0.8
4.76
4.76
¥
20,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25252229
DNGA150412T02020 KY1615
1.2
1.2
4.76
4.76
¥
20,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25252238
DNGA150416T02020 KY1615
1.6
1.6
4.76
4.76
¥
20,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25252247
DNGA150604T02020 KY1615
0.4
0.4
6.35
6.35
¥
21,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25252256
DNGA150608T02020 KY1615
0.8
0.8
6.35
6.35
¥
21,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25252265
DNGA150612T02020 KY1615
1.2
1.2
6.35
6.35
¥
21,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください