曜日別特売

セラミックインサート RCGV

セラミックインサート RCGV - ケナメタル

重切削加工用。セラミックインサート。混合セラミック

8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
形状
厚さS(mm)
厚さ(mm)
逃げ角(度)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25252283RCGX090700T01020 KY16151セット(10個)円形7.947.9479.53
33,000
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25252299RCGX090700T02020 KY16151セット(10個)円形7.927.9479.53
33,000
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25252308RCGX090700T10015 KY16151セット(10個)円形7.927.9479.53
33,000
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25252317RCGX090700T20015 KY16151セット(5個)円形7.927.9479.53
16,500
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25252326RCGX120700T02020 KY16151セット(5個)円形7.927.94712.7
17,800
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25252335RCGX120700T10015 KY16151セット(10個)円形7.927.94712.7
35,600
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25252344RCGX120700T20015 KY16151セット(5個)円形7.927.94712.7
17,800
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25252353RCGX251200T20015 KY16151セット(10個)-12--25.4
67,900
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする