ケナメタル
セラミックインサート SNGA
重切削加工用。セラミックインサート。混合セラミック
形状
正方形
穴の形状
円筒穴
厚さ(mm)
4.76
厚さS(mm)
4.76
チップブレーカ
なし
逃げ角(度)
0
寸法D(mm)
12.7
穴の有無
あり
寸法L10(mm)
12.7
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25252414
SNGA120408T02020 KY1615
1セット(5個)
0.8
0.8
¥
8,150
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25252423
SNGA120412T02020 KY1615
1セット(10個)
1.2
1.2
¥
16,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください