セラミックインサート SNG

セラミックインサート SNG - ケナメタル

重切削加工用。セラミックインサート。混合セラミック

形状正方形チップブレーカなし逃げ角(度)0穴の有無なし
全13種類を絞り込む
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
内容量
13種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
厚さS(mm)
厚さ(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25252439SNGN090308T02020 KY16151セット(10個)0.80.83.183.189.53
11,700
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
25252448SNGN120408T00520 KY16151セット(10個)0.80.84.764.7612.7
13,400
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
25252457SNGN120408T02020 KY16151セット(10個)0.80.84.764.7612.7
13,400
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
25252466SNGN120412T02020 KY16151セット(5個)1.21.24.764.7612.7
6,700
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25252475SNGN120416T02020 KY16151セット(10個)1.61.64.764.7612.7
13,400
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
25252484SNGN120704T02020 KY16151セット(5個)0.40.47.947.9412.7
7,350
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
25252493SNGN120708T02020 KY16151セット(5個)0.80.87.947.9412.7
7,350
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
25252509SNGN120712T02020 KY16151セット(5個)1.21.27.947.9412.7
7,350
5,598
6,158(税込)
31日以内出荷
返品不可
25252518SNGN120716T02020 KY16151セット(5個)1.61.67.947.9412.7
7,350
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
25252527SNGN120720T02020 KY16151セット(10個)22.07.947.9412.7
14,700
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
25252536SNGN120720T10015 KY16151セット(5個)22.07.947.9412.7
7,350
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
25252545SNGN120720T20015 KY16151セット(10個)22.07.947.9412.7
14,700
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
25252554SNGN150716T02020 KY16151セット(5個)1.61.67.947.9415.88
10,050
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする