ケナメタル
セラミックインサート SNGX
重切削加工用。セラミックインサート。混合セラミック
形状
正方形
コーナー半径(mm)
1.2
コーナーR(mm)
1.2
厚さS(mm)
7.94
厚さ(mm)
7.94
逃げ角(度)
0
寸法D(mm)
12.7
寸法L10(mm)
12.7
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25252563
SNGX120712T02020 KY1615
¥
16,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください