ケナメタル
セラミックインサート TNG
重切削加工用。セラミックインサート。混合セラミック
形状
正三角形
チップブレーカ
なし
逃げ角(度)
0
穴の有無
なし
全8種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
0.4
0.8
1.2
1.6
コーナーR(mm)
0.4
0.8
1.2
1.6
厚さ(mm)
3.18
4.76
7.94
内容量
1セット(5個)
1セット(10個)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
厚さS(mm)
厚さ(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25252615
TNGN110308T02020 KY1615
1セット(10個)
0.8
0.8
3.18
3.18
6.35
¥
12,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25252624
TNGN160404T02020 KY1615
1セット(10個)
0.4
0.4
4.76
4.76
9.53
¥
13,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25252633
TNGN160408T02020 KY1615
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
9.53
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25252649
TNGN160412T02020 KY1615
1セット(10個)
1.2
1.2
4.76
4.76
9.53
¥
13,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25252658
TNGN160416T02020 KY1615
1セット(10個)
1.6
1.6
4.76
4.76
9.53
¥
13,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25252667
TNGN160708T02020 KY1615
1セット(10個)
0.8
0.8
7.94
7.94
9.53
¥
17,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25252676
TNGN160712T02020 KY1615
1セット(5個)
1.2
1.2
7.94
7.94
9.53
¥
8,700
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25252685
TNGN220408T02020 KY1615
1セット(10個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
18,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください