ケナメタル
セラミックインサート VNGA
重切削加工用。セラミックインサート。混合セラミック
形状
ひし形35°
穴の形状
円筒穴
厚さ(mm)
4.76
厚さS(mm)
4.76
チップブレーカ
なし
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
寸法D(mm)
寸法L10(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25252694
VNGA160404T02020 KY1615
1セット(5個)
0.4
0.4
9.53
16.61
¥
15,250
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25252703
VNGA160408T02020 KY1615
1セット(5個)
0.8
0.8
9.53
16.61
¥
15,250
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25252719
VNGA160412T02020 KY1615
1セット(10個)
1.2
1.2
9.53
16.61
¥
30,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25252728
VNGA220408T02020 KY1615
1セット(5個)
0.8
0.8
12.7
22.14
¥
17,050
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください