ケナメタル
ISO インサート CNMG-RP
(1件のレビュー)
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。5°すくい角。4コーナー仕様。粗加工用
形状
ひし形80°
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
バスケットに入れる
126
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
厚さS(mm)
厚さ(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25253087
CNMG190612RP KC5010
1セット(5個)
1.2
1.2
6.35
6.35
19.05
¥
15,950
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25253175
CNMG120412RP KC5010
1セット(5個)
1.2
1.2
4.76
4.76
12.7
¥
6,750
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25255808
CNMG120408RP KC5010
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
6,750
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25255817
CNMG120416RP KC5010
1セット(5個)
1.6
1.6
4.76
4.76
12.7
¥
5,700
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25255826
CNMG160612RP KC5010
1セット(5個)
1.2
1.2
6.35
6.35
15.88
¥
11,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25261006
CNMG120408RP KC5025
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
6,750
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25261015
CNMG120412RP KC5025
1セット(5個)
1.2
1.2
4.76
4.76
12.7
¥
6,750
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25261024
CNMG160612RP KC5025
1セット(5個)
1.2
1.2
6.35
6.35
15.88
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25261033
CNMG190612RP KC5025
1セット(5個)
1.2
1.2
6.35
6.35
19.05
¥
15,950
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25266195
CNMG120404RP KC5010
1セット(5個)
0.4
0.4
4.76
4.76
12.7
¥
6,750
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25287229
CNMG120412RP KCP05
1セット(5個)
1.2
1.2
4.76
4.76
12.7
¥
6,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25288035
CNMG120404RP KCP10
1セット(5個)
0.4
0.4
4.76
4.76
12.7
¥
6,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25288044
CNMG120412RP KCP10
1セット(5個)
1.2
1.2
4.76
4.76
12.7
¥
6,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25288053
CNMG120416RP KCP10
1セット(5個)
1.6
1.6
4.76
4.76
12.7
¥
5,850
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25288069
CNMG160608RP KCP10
1セット(5個)
0.8
0.8
6.35
6.35
15.88
¥
11,300
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25288078
CNMG160612RP KCP10
1セット(5個)
1.2
1.2
6.35
6.35
15.88
¥
11,300
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25288087
CNMG160616RP KCP10
1セット(5個)
1.6
1.6
6.35
6.35
15.88
¥
11,300
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25288096
CNMG190616RP KCP10
1セット(5個)
1.6
1.6
6.35
6.35
19.05
¥
16,650
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25289828
CNMG120408RP KCP05
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
6,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25290555
CNMG120404RP KCP25
1セット(5個)
0.4
0.4
4.76
4.76
12.7
¥
6,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25290564
CNMG120412RP KCP25
1セット(5個)
1.2
1.2
4.76
4.76
12.7
¥
6,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25290573
CNMG120416RP KCP25
1セット(5個)
1.6
1.6
4.76
4.76
12.7
¥
6,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25290589
CNMG160608RP KCP25
1セット(5個)
0.8
0.8
6.35
6.35
15.88
¥
9,550
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25290598
CNMG160612RP KCP25
1セット(5個)
1.2
1.2
6.35
6.35
15.88
¥
11,300
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25290607
CNMG160616RP KCP25
1セット(5個)
1.6
1.6
6.35
6.35
15.88
¥
11,300
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25290616
CNMG190612RP KCP25
1セット(5個)
1.2
1.2
6.35
6.35
19.05
¥
16,650
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25291194
CNMG120408RP KCP25
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
6,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25291499
CNMG120408RP KCP40
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
6,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25291508
CNMG120412RP KCP40
1セット(5個)
1.2
1.2
4.76
4.76
12.7
¥
5,850
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25291517
CNMG160612RP KCP40
1セット(10個)
1.2
1.2
6.35
6.35
15.88
¥
19,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25291623
CNMG120408RP KCK05
1セット(10個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
13,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25292454
CNMG120412RP KCK15
1セット(5個)
1.2
1.2
4.76
4.76
12.7
¥
6,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25292463
CNMG160612RP KCK15
1セット(5個)
1.2
1.2
6.35
6.35
15.88
¥
11,300
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25292479
CNMG190612RP KCK15
1セット(5個)
1.2
1.2
6.35
6.35
19.05
¥
16,650
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25292777
CNMG120412RP KCK05
1セット(5個)
1.2
1.2
4.76
4.76
12.7
¥
6,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25292786
CNMG160612RP KCK05
1セット(5個)
1.2
1.2
6.35
6.35
15.88
¥
9,550
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25293118
CNMG120408RP KCK15
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
6,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25294177
CNMG120408RP KCP10
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
6,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25296487
CNMG120412RP KCP30
1セット(5個)
1.2
1.2
4.76
4.76
12.7
¥
5,850
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25296496
CNMG160612RP KCP30
1セット(5個)
1.2
1.2
6.35
6.35
15.88
¥
11,300
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25296505
CNMG190612RP KCP30
1セット(5個)
1.2
1.2
6.35
6.35
19.05
¥
16,650
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25296514
CNMG190616RP KCP30
1セット(10個)
1.6
1.6
6.35
6.35
19.05
¥
28,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25296724
CNMG120412RP KCK20
1セット(5個)
1.2
1.2
4.76
4.76
12.7
¥
6,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25296733
CNMG160608RP KCK20
1セット(5個)
0.8
0.8
6.35
6.35
15.88
¥
11,300
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25296749
CNMG160612RP KCK20
1セット(5個)
1.2
1.2
6.35
6.35
19.05
¥
9,550
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25296758
CNMG160616RP KCK20
1セット(5個)
1.6
1.6
6.35
6.35
15.88
¥
11,300
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25297214
CNMG120408RP KCP30
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
6,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25297993
CNMG120408RP KCM15
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
6,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25299226
CNMG120408RP KCM25
1個
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
1,390
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
25299603
CNMG120408RP KCK20
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
6,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ