曜日別特売

超硬ドリル B977

超硬ドリル B977 - ケナメタル

鋼、鋳鉄、ステンレス鋼 加工用。4マージンランドデザイン。スルークーラント。KC7315はTiAlNベースの多層コーティング

材質超硬表面処理PVD(TiAlNベース)多層コーティング内容量1個
198件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25254173B977A04000 KC7315436746
14,000
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
25254189B977A04200 KC73154.236746
14,000
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
25254198B977A04500 KC73154.536746
14,000
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
25254207B977A04600 KC73154.636746
14,000
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
25254216B977A04800 KC73154.844826
14,000
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
25254225B977A05000 KC7315544826
14,000
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
25254234B977A05500 KC73155.544826
14,000
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
25254243B977A05800 KC73155.844826
14,000
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
25254259B977A06000 KC7315644826
14,000
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
25254268B977A06500 KC73156.553918
15,900
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25254277B977A06800 KC73156.853918
15,900
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25254286B977A07000 KC7315753918
15,900
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25254295B977A07400 KC73157.453918
15,900
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25254304B977A07500 KC73157.553918
15,900
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25254313B977A07800 KC73157.853918
15,900
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25254329B977A08000 KC7315853918
15,900
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25254338B977A08500 KC73158.56110310
17,800
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25254347B977A08800 KC73158.86110310
17,800
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25254356B977A09000 KC731596110310
17,800
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25254365B977A09300 KC73159.36110310
17,800
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25254374B977A09500 KC73159.56110310
17,800
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25254383B977A09800 KC73159.86110310
17,800
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25254399B977A10000 KC7315106110310
17,800
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25254408B977A10200 KC731510.27111812
27,700
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25254417B977A10500 KC731510.57111812
27,700
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25254426B977A10700 KC731510.77111812
27,700
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25254435B977A11000 KC7315117111812
27,700
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25254444B977A11200 KC731511.27111812
27,700
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25254453B977A11500 KC731511.57111812
27,700
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25254469B977A11700 KC731511.77111812
27,700
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25254478B977A12000 KC7315127111812
27,700
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25254487B977A12500 KC731512.57712414
37,200
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25254496B977A12700 KC731512.77712414
37,200
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25254505B977A13000 KC7315137712414
37,200
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25254514B977A13500 KC731513.57712414
37,200
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25254523B977A13700 KC731513.77712414
37,200
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25254539B977A14000 KC7315147712414
37,200
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25254548B977A14500 KC731514.58313316
47,000
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25254557B977A14700 KC731514.78313316
47,000
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25254566B977A15000 KC7315158313316
47,000
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25254575B977A15500 KC731515.58313316
47,000
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25254584B977A15700 KC731515.78313316
47,000
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25254593B977A16000 KC7315168313316
47,000
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25254609B977A16500 KC731516.59314318
73,500
56,980
62,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25254618B977A17000 KC7315179314318
73,500
56,980
62,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25254627B977A17500 KC731517.59314318
75,400
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25254636B977A18000 KC7315189314318
75,400
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25254645B977A18500 KC731518.510115320
82,400
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25254654B977A19000 KC73151910115320
82,400
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25254663B977A19500 KC731519.510115320
82,400
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする