曜日別特売

A4 溝入れインサート A4R-P-GMP

A4 溝入れインサート A4R-P-GMP - ケナメタル

A4用インサート。フルR。多機能加工用。GMPブレーカー。ポジすくい角。2コーナー使用

内容量1セット(10個)
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナーR(mm)
幅W(mm)
寸法LI(mm)
シートサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25255135A4R0500M05P00GMP KC50252.55255
39,100
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25256797A4R0400M04P00GMP KC501024204
34,900
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25256806A4R0400M04P00GMP KC502524204
34,900
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25256815A4R0500M05P00GMP KC50102.55255
39,100
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25256919A4R0400M04P00GMP K31324204
29,400
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25256928A4R0500M05P00GMP K3132.55255
32,900
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25260297A4R0300M03P00GMP KC50251.53203
33,100
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25260306A4R0300M03P00GMP KC50101.53203
33,100
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25260324A4R0300M03P00GMP K3131.53203
27,700
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25261828A4R0600M06P00GMP KC501036306
42,800
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25261837A4R0600M06P00GMP KC502536306
42,800
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25261846A4R0800M08P00GMP KC501048308
48,700
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25275164A4R0200M02P00GMP KC501012202
32,900
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25275173A4R0200M02P00GMP KC502512202
32,900
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25313567A4R0200M02P00GMP KCU1012202
37,300
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25313576A4R0300M03P00GMP KCU101.53203
37,600
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25313594A4R0400M04P00GMP KCU1024204
37,900
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25313619A4R0500M05P00GMP KCU102.55255
44,400
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25313637A4R0600M06P00GMP KCU1036306
48,700
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25313655A4R0800M08P00GMP KCU1048308
55,400
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25331618A4R0200M02P00GMP KCU2512202
35,600
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25331636A4R0300M03P00GMP KCU251.53203
36,100
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25331654A4R0400M04P00GMP KCU2524204
38,200
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25331679A4R0500M05P00GMP KCU252.55255
42,900
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25331697A4R0600M06P00GMP KCU2536306
47,000
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25331715A4R0800M08P00GMP KCU2548308
53,300
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする