ケナメタル
HTS エクステンション HTS-HTS Extension
HTSーRドリル用エクステンション
全長(mm)
160
寸法L1(mm)
160
加工径ΦD(mm)
25
カップリングサイズ
13A
フランジ径D(Φmm)
25
カップリングサイズD1
13A
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25255537
5.34125R025150
¥
61,500
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください