ISO インサート DNMG-RP

ISO インサート DNMG-RP - ケナメタル

ISOインサート。ノーズ角55°。M級。5°すくい角。4コーナー仕様。粗加工用

形状ひし形55°穴の形状円筒穴チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
厚さ(mm)
厚さS(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25255835DNMG150408RP KC50101セット(5個)0.80.84.764.7612.7
8,600
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
25255844DNMG150416RP KC50101セット(5個)1.61.64.764.7612.7
8,600
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
25255853DNMG150608RP KC50101セット(5個)0.80.86.356.3512.7
9,500
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25261049DNMG150408RP KC50251セット(5個)0.80.84.764.7612.7
8,600
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
25261058DNMG150608RP KC50251セット(5個)0.80.86.356.3512.7
9,500
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25261155DNMG110408RP KC50101セット(5個)0.80.84.764.769.53
6,200
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
25287238DNMG150608RP KCP051セット(5個)0.80.86.356.3512.7
9,500
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25288105DNMG110408RP KCP101セット(5個)0.80.84.764.769.53
7,350
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
25288114DNMG150408RP KCP101セット(5個)0.80.84.764.7612.7
8,600
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
25288123DNMG150608RP KCP101セット(5個)0.80.86.356.3512.7
9,500
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25288139DNMG150612RP KCP101セット(5個)1.21.26.356.3512.7
9,500
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25288148DNMG150616RP KCP101セット(5個)1.61.66.356.3512.7
9,500
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25290634DNMG150408RP KCP251セット(5個)0.80.84.764.7612.7
8,600
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
25290643DNMG150412RP KCP251セット(5個)1.21.24.764.7612.7
8,600
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
25290659DNMG150608RP KCP251セット(5個)0.80.86.356.3512.7
9,500
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25290668DNMG150612RP KCP251セット(5個)1.21.26.356.3512.7
9,500
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25290677DNMG150616RP KCP251セット(5個)1.61.66.356.3512.7
9,500
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25292488DNMG150612RP KCK151セット(5個)1.21.26.356.3512.7
9,500
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25292795DNMG150408RP KCK051セット(10個)0.80.84.764.7612.7
17,200
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25292804DNMG150612RP KCK051セット(10個)1.21.26.356.3512.7
19,000
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25296523DNMG150412RP KCP301セット(5個)1.21.24.764.7612.7
8,600
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
25296539DNMG150608RP KCP301セット(5個)0.80.86.356.3512.7
9,500
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25296767DNMG150408RP KCK201セット(5個)0.80.84.764.7612.7
7,250
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
25296776DNMG150608RP KCK201セット(5個)0.80.86.356.3512.7
9,500
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25296785DNMG150612RP KCK201セット(10個)1.21.26.356.3512.7
19,000
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25298955DNMG110408RP KCM151セット(5個)0.80.84.764.769.53
7,350
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
25298964DNMG150408RP KCM151セット(5個)0.80.84.764.7612.7
8,600
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
25298973DNMG150608RP KCM151セット(10個)0.80.86.356.3512.7
19,000
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25301003DNMG150408RP KCM351セット(5個)0.80.84.764.7612.7
8,600
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
25301019DNMG150412RP KCM351セット(10個)1.21.24.764.7612.7
17,200
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25301369DNMG150408RP KCM251セット(5個)0.80.84.764.7612.7
7,250
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
25301378DNMG150608RP KCM251セット(5個)0.80.86.356.3512.7
9,500
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25301387DNMG150612RP KCM251セット(5個)1.21.26.356.3512.7
9,500
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25318266DNMG110408RP KCU251セット(5個)0.80.84.764.769.53
7,350
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
25318309DNMG150408RP KCU251セット(5個)0.80.84.764.7612.7
8,600
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
25318327DNMG150412RP KCU251セット(5個)1.21.24.764.7612.7
8,600
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
25318354DNMG150608RP KCU251セット(5個)0.80.86.356.3512.7
9,500
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25318379DNMG150612RP KCU251セット(5個)1.21.26.356.3512.7
9,500
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25318388DNMG150616RP KCU251セット(5個)1.61.66.356.3512.7
9,500
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25323428DNMG110408RP KCU101セット(5個)0.80.84.764.769.53
7,350
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
25323525DNMG150408RP KCU101セット(5個)0.80.84.764.7612.7
8,600
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
25323568DNMG150412RP KCU101セット(5個)1.21.24.764.7612.7
8,600
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
25323577DNMG150416RP KCU101セット(5個)1.61.64.764.7612.7
8,600
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
25323629DNMG150608RP KCU101セット(5個)0.80.86.356.3512.7
9,500
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25323656DNMG150612RP KCU101セット(5個)1.21.26.356.3512.7
9,500
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25351543DNMG150612RP KCP25B1セット(10個)1.21.26.356.3512.7
19,000
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25351568DNMG150616RP KCP25B1セット(5個)1.61.66.356.3512.7
9,500
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25352268DNMG150616RP KCP10B1セット(10個)1.61.66.356.3512.7
19,000
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25353993DNMG150412RP KCP10B1セット(5個)1.21.24.764.7612.7
8,600
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
25354009DNMG150412RP KCP25B1セット(5個)1.21.24.764.7612.7
8,600
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする