ケナメタル
ISO インサート TNMG-RP
ISOインサート。ノーズ角60°。M級。5°すくい角。6コーナー仕様。粗加工用
形状
正三角形
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
バスケットに入れる
69
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
厚さS(mm)
厚さ(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25255896
TNMG160408RP KC5010
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
9.53
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25255905
TNMG220408RP KC5010
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
8,100
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25260988
TNMG220432RP KC5010
1セット(5個)
3.2
3.2
4.76
4.76
12.7
¥
8,100
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25260997
TNMG270612RP KC5010
1セット(5個)
1.2
1.2
6.35
6.35
15.88
¥
12,400
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25261103
TNMG160408RP KC5025
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
9.53
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25261119
TNMG160412RP KC5025
1セット(5個)
1.2
1.2
4.76
4.76
9.53
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25261128
TNMG220408RP KC5025
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
8,100
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25287265
TNMG160408RP KCP05
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
9.53
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25287274
TNMG160412RP KCP05
1セット(10個)
1.2
1.2
4.76
4.76
9.53
¥
10,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25288209
TNMG160408RP KCP10
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
9.53
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25288218
TNMG160412RP KCP10
1セット(5個)
1.2
1.2
4.76
4.76
9.53
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25288227
TNMG160416RP KCP10
1セット(5個)
1.6
1.6
4.76
4.76
9.53
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25288236
TNMG220412RP KCP10
1セット(5個)
1.2
1.2
4.76
4.76
12.7
¥
8,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25288245
TNMG220416RP KCP10
1セット(5個)
1.6
1.6
4.76
4.76
12.7
¥
8,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25288254
TNMG270612RP KCP10
1セット(5個)
1.2
1.2
6.35
6.35
15.88
¥
14,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25290747
TNMG160408RP KCP25
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
9.53
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25290756
TNMG160412RP KCP25
1セット(5個)
1.2
1.2
4.76
4.76
9.53
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25290765
TNMG220408RP KCP25
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
8,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25290774
TNMG270612RP KCP25
1セット(5個)
1.2
1.2
6.35
6.35
15.88
¥
14,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25290783
TNMG330924RP KCP25
1セット(5個)
2.4
2.4
9.53
9.52
19.05
¥
25,650
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25291605
TNMG220412RP KCP40
1セット(5個)
1.2
1.2
4.76
4.76
12.7
¥
7,250
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25291614
TNMG330924RP KCP40
1セット(5個)
2.4
2.4
9.53
9.52
19.05
¥
25,650
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25292506
TNMG220416RP KCK15
1セット(5個)
1.6
1.6
4.76
4.76
12.7
¥
7,250
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25292829
TNMG160408RP KCK05
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
9.53
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25296557
TNMG160408RP KCP30
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
9.53
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25296566
TNMG220432RP KCP30
1セット(5個)
3.2
3.2
4.76
4.76
12.7
¥
8,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25296828
TNMG160408RP KCK20
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
9.53
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25296837
TNMG160412RP KCK20
1セット(10個)
1.2
1.2
4.76
4.76
9.53
¥
11,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25296846
TNMG220432RP KCK20
1セット(5個)
3.2
3.2
4.76
4.76
12.7
¥
8,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25298989
TNMG160408RP KCM15
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
9.53
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25298998
TNMG270612RP KCM15
1セット(5個)
1.2
1.2
6.35
6.35
15.88
¥
12,400
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25301055
TNMG160412RP KCM35
1セット(5個)
1.2
1.2
4.76
4.76
9.53
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25301064
TNMG270612RP KCM35
1セット(5個)
1.2
1.2
6.35
6.35
15.88
¥
14,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25301439
TNMG160408RP KCM25
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
9.53
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25301448
TNMG160412RP KCM25
1セット(5個)
1.2
1.2
4.76
4.76
9.53
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25301457
TNMG220408RP KCM25
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
8,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25301466
TNMG220412RP KCM25
1セット(5個)
1.2
1.2
4.76
4.76
12.7
¥
7,250
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25301475
TNMG220416RP KCM25
1セット(5個)
1.6
1.6
4.76
4.76
12.7
¥
8,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25301484
TNMG270616RP KCM25
1セット(5個)
1.6
1.6
6.35
6.35
15.88
¥
14,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25301493
TNMG330924RP KCM25
1セット(5個)
2.4
2.4
9.53
9.52
19.05
¥
30,400
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25332239
TNMG160408RP KCU25
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
9.53
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25332248
TNMG160412RP KCU25
1セット(5個)
1.2
1.2
4.76
4.76
9.53
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25332275
TNMG220408RP KCU25
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
8,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25332293
TNMG220412RP KCU25
1セット(5個)
1.2
1.2
4.76
4.76
12.7
¥
8,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25332309
TNMG220416RP KCU25
1セット(5個)
1.6
1.6
4.76
4.76
12.7
¥
8,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25332327
TNMG270612RP KCU25
1セット(5個)
1.2
1.2
6.35
6.35
15.88
¥
14,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25346643
TNMG160408RP KCU10
1セット(10個)
0.8
0.8
4.76
4.76
9.53
¥
11,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25346686
TNMG220408RP KCU10
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
8,450
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25346704
TNMG220412RP KCU10
1セット(5個)
1.2
1.2
4.76
4.76
12.7
¥
8,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25346713
TNMG270612RP KCU10
1セット(5個)
1.2
1.2
6.35
6.35
15.88
¥
14,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ