ケナメタル
ISO インサート VNMG-RP
ISOインサート。ノーズ角35°。M級。5°すくい角。4コーナー仕様。粗加工用
形状
ひし形35°
穴の形状
円筒穴
厚さS(mm)
4.76
厚さ(mm)
4.76
チップブレーカ
両面
逃げ角(度)
0
寸法D(mm)
9.53
穴の有無
あり
寸法L10(mm)
16.61
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25255914
VNMG160408RP KC5010
1セット(5個)
0.8
0.8
¥
11,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25261137
VNMG160408RP KC5025
1セット(5個)
0.8
0.8
¥
11,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25288263
VNMG160408RP KCP10
1セット(5個)
0.8
0.8
¥
12,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25288279
VNMG160412RP KCP10
1セット(5個)
1.2
1.2
¥
12,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25290799
VNMG160408RP KCP25
1セット(5個)
0.8
0.8
¥
12,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25290808
VNMG160412RP KCP25
1セット(5個)
1.2
1.2
¥
12,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25292515
VNMG160408RP KCK15
1セット(5個)
0.8
0.8
¥
12,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25292524
VNMG160412RP KCK15
1セット(5個)
1.2
1.2
¥
10,750
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25296855
VNMG160412RP KCK20
1セット(5個)
1.2
1.2
¥
12,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25299007
VNMG160408RP KCM15
1セット(5個)
0.8
0.8
¥
12,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25301509
VNMG160412RP KCM25
1セット(5個)
1.2
1.2
¥
12,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25314617
VNMG160408RP KCU10
1セット(5個)
0.8
0.8
¥
11,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25332406
VNMG160408RP KCU25
1セット(5個)
0.8
0.8
¥
12,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25332415
VNMG160412RP KCU25
1セット(5個)
1.2
1.2
¥
12,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25348129
VNMG160412RP KCU10
1セット(10個)
1.2
1.2
¥
24,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25354088
VNMG160412RP KCK15B
1セット(5個)
1.2
1.2
¥
10,750
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25366706
VNMG160408RP KCK20B
1セット(5個)
0.8
0.8
¥
12,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください