ケナメタル
ISO インサート WNMG-RP
ISOインサート。ノーズ角35°。M級。5°すくい角。6コーナー仕様。粗加工用
形状
等辺不等角六角形
穴の形状
円筒穴
厚さS(mm)
4.76
厚さ(mm)
4.76
チップブレーカ
両面
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
バスケットに入れる
58
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
寸法D(mm)
寸法L10(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25255923
WNMG080408RP KC5010
1セット(5個)
0.8
0.8
12.7
8.69
¥
7,150
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25255939
WNMG080412RP KC5010
1セット(5個)
1.2
1.2
12.7
12.9
¥
6,050
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25259344
WNMG060408RP KC5010
1セット(5個)
0.8
0.8
9.53
6.52
¥
6,050
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25261146
WNMG080408RP KC5025
1セット(5個)
0.8
0.8
12.7
8.69
¥
7,150
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25287283
WNMG080408RP KCP05
1セット(5個)
0.8
0.8
12.7
8.69
¥
7,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25287299
WNMG080412RP KCP05
1セット(5個)
1.2
1.2
12.7
8.69
¥
7,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25288288
WNMG060408RP KCP10
1セット(5個)
0.8
0.8
9.53
6.52
¥
6,050
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25288297
WNMG060412RP KCP10
1セット(5個)
1.2
1.2
9.53
6.52
¥
5,100
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25288306
WNMG080408RP KCP10
1セット(5個)
0.8
0.8
12.7
8.69
¥
7,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25288315
WNMG080412RP KCP10
1セット(5個)
1.2
1.2
12.7
8.69
¥
7,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25288324
WNMG080416RP KCP10
1セット(5個)
1.6
1.6
12.7
8.69
¥
7,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25290817
WNMG060408RP KCP25
1セット(5個)
0.8
0.8
9.53
6.52
¥
6,050
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25290826
WNMG060412RP KCP25
1セット(5個)
1.2
1.2
9.53
6.52
¥
6,050
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25290835
WNMG080408RP KCP25
1セット(5個)
0.8
0.8
12.7
8.69
¥
7,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25290844
WNMG080412RP KCP25
1セット(5個)
1.2
1.2
12.7
8.69
¥
7,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25290853
WNMG080416RP KCP25
1セット(5個)
1.6
1.6
12.7
8.69
¥
7,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25292533
WNMG080408RP KCK15
1セット(5個)
0.8
0.8
12.7
8.69
¥
6,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25292549
WNMG080412RP KCK15
1セット(5個)
1.2
1.2
12.7
8.69
¥
7,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25292838
WNMG080408RP KCK05
1セット(5個)
0.8
0.8
12.7
8.69
¥
7,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25292847
WNMG080412RP KCK05
1セット(5個)
1.2
1.2
12.7
8.69
¥
7,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25296584
WNMG080412RP KCP30
1セット(5個)
1.2
1.2
12.7
8.69
¥
7,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25296864
WNMG080408RP KCK20
1セット(5個)
0.8
0.8
12.7
8.69
¥
7,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25296873
WNMG080412RP KCK20
1セット(5個)
1.2
1.2
12.7
8.69
¥
7,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25299016
WNMG060408RP KCM15
1セット(5個)
0.8
0.8
9.53
6.52
¥
5,100
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25299025
WNMG080408RP KCM15
1セット(5個)
0.8
0.8
12.7
8.69
¥
6,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25299034
WNMG080412RP KCM15
1セット(5個)
1.2
1.2
12.7
8.69
¥
7,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25301073
WNMG080408RP KCM35
1セット(5個)
0.8
0.8
12.7
8.69
¥
6,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25301089
WNMG080412RP KCM35
1セット(5個)
1.2
1.2
12.7
12.9
¥
6,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25301518
WNMG060408RP KCM25
1セット(5個)
0.8
0.8
9.53
6.52
¥
6,050
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25301527
WNMG080408RP KCM25
1セット(5個)
0.8
0.8
12.7
8.69
¥
6,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25301536
WNMG080412RP KCM25
1セット(5個)
1.2
1.2
12.7
12.9
¥
6,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25314705
WNMG060408RP KCU10
1セット(5個)
0.8
0.8
9.53
6.52
¥
6,050
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25314766
WNMG080408RP KCU10
1セット(5個)
0.8
0.8
12.7
8.69
¥
7,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25314793
WNMG080412RP KCU10
1セット(5個)
1.2
1.2
12.7
8.69
¥
7,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25332458
WNMG060408RP KCU25
1セット(5個)
0.8
0.8
9.53
6.52
¥
6,050
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25332494
WNMG080408RP KCU25
1セット(5個)
0.8
0.8
12.7
8.69
¥
7,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25332503
WNMG080412RP KCU25
1セット(5個)
1.2
1.2
12.7
8.69
¥
7,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25332519
WNMG080416RP KCU25
1セット(5個)
1.6
1.6
12.7
8.69
¥
7,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25352408
WNMG080408RP KCP10B
1セット(5個)
0.8
0.8
12.7
8.69
¥
7,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25352417
WNMG080412RP KCP10B
1セット(5個)
1.2
1.2
12.7
8.69
¥
7,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25354097
WNMG080408RP KCP25B
1セット(5個)
0.8
0.8
12.7
8.69
¥
7,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25354106
WNMG080412RP KCP25B
1セット(5個)
1.2
1.2
12.7
8.69
¥
7,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25354115
WNMG080416RP KCP25B
1セット(10個)
1.6
1.6
12.7
8.69
¥
15,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25354964
WNMG080412RP KCK15B
1セット(5個)
1.2
1.2
12.7
8.69
¥
7,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25362917
WNMG080412RP KCM25B
1セット(5個)
1.2
1.2
12.7
8.69
¥
7,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25363005
WNMG080408RP KCM25B
1セット(5個)
0.8
0.8
12.7
8.69
¥
7,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25363093
WNMG080408RP KCP40B
1セット(5個)
0.8
0.8
12.7
8.69
¥
7,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25365778
WNMG080408RP KCPK05
1セット(5個)
0.8
0.8
12.7
8.69
¥
7,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25365805
WNMG080412RP KCPK05
1セット(5個)
1.2
1.2
12.7
8.69
¥
7,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25366715
WNMG080408RP KCK20B
1セット(5個)
0.8
0.8
12.7
8.69
¥
7,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ