曜日別特売

A4 溝入れインサート A4R-U-GMN

A4 溝入れインサート A4R-U-GMN - ケナメタルA4 溝入れインサート A4R-U-GMN - ケナメタル

A4用インサート。フルR。多機能加工用。GMNブレーカー。剛性の高い刃先 。2コーナー使用

内容量1セット(10個)
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナーR(mm)
寸法T(mm)
幅W(mm)
寸法LI(mm)
シートサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25256754A4R0405M04U00GMN KC501023.54.05204
26,800
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25256763A4R0405M04U00GMN KC502523.54.05204
27,200
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25256779A4R0505M05U00GMN KC50102.54.25.05255
29,800
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25256788A4R0505M05U00GMN KC50252.54.25.05255
29,800
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25260279A4R0305M03U00GMN KC50251.52.63.05203
26,900
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25260288A4R0305M03U00GMN KC50101.52.63.05203
25,300
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25261785A4R0605M06U00GMN KC501034.96.05306
33,100
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25261794A4R0605M06U00GMN KC502534.96.05306
33,700
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25261803A4R0805M08U00GMN KC501046.58.05308
37,500
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25261819A4R0805M08U00GMN KC502546.58.05308
37,500
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25275146A4R0205M02U00GMN KC50101.11.82.05202
25,300
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25275155A4R0205M02U00GMN KC50251.11.82.05202
25,300
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25311878A4R1005M10U00GMN KCP2558.210.053010
63,300
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25313585A4R0305M03U00GMN KCU101.52.63.05203
29,000
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25313603A4R0405M04U00GMN KCU1023.54.05204
30,600
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25313628A4R0505M05U00GMN KCU102.54.25.05255
32,600
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25313646A4R0605M06U00GMN KCU1034.96.05306
37,700
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25313664A4R0805M08U00GMN KCU1046.58.05308
42,600
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25313673A4R1005M10U00GMN KCU1058.210.053010
48,900
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25324679A4R0605M06U00GMN KCP1034.96.05306
49,500
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25325187A4R0505M05U00GMN KCP102.54.25.05255
43,700
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25325503A4R0405M04U00GMN KCP1023.54.05204
40,000
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25331627A4R0205M02U00GMN KCU251.11.82.05202
27,500
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25331645A4R0305M03U00GMN KCU251.52.63.05203
27,500
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25331663A4R0405M04U00GMN KCU2523.54.05204
29,400
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25331688A4R0505M05U00GMN KCU252.54.25.05255
33,100
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25331706A4R0605M06U00GMN KCU2534.96.05306
36,100
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25331724A4R0805M08U00GMN KCU2546.58.05308
41,100
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25331733A4R1005M10U00GMN KCU2558.210.053010
47,000
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25346318A4R0405M04U00GMN KCP2523.54.05204
30,000
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25347465A4R0305M03U00GMN KCP251.52.63.05203
28,700
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25347474A4R0505M05U00GMN KCP252.54.25.05255
33,200
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25347483A4R0605M06U00GMN KCP2534.96.05306
36,100
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25347499A4R0805M08U00GMN KCP2546.58.05308
41,800
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25347605A4R0205M02U00GMN KCP101.11.82.05202
28,700
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25347614A4R0305M03U00GMN KCP101.52.63.05203
28,700
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25347623A4R0805M08U00GMN KCP1046.58.05308
41,800
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする