曜日別特売

ISO インサート CCMT-MF

ISO インサート CCMT-MF - ケナメタル

ISOインサート。ノーズ角80°。M級。0°すくい角。2コーナー仕様。中切削加工用

形状ひし形80°穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面逃げ角(度)7穴の有無あり
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
厚さ(mm)
厚さS(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25257244CCMT09T308MF KC50251セット(5個)0.80.83.973.979.53
5,650
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
25259353CCMT120412MF KC50251セット(5個)1.21.24.764.7612.7
7,600
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25289015CCMT060204MF KCP101セット(5個)0.40.42.382.386.35
4,000
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
25289024CCMT09T312MF KCP101セット(10個)1.21.23.973.979.53
11,200
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
25292269CCMT060204MF KCK151セット(10個)0.40.42.382.386.35
9,600
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
25292278CCMT09T304MF KCK151セット(10個)0.40.43.973.979.53
11,200
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
25292287CCMT09T312MF KCK151セット(5個)1.21.23.973.979.53
5,600
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
25292296CCMT120412MF KCK151セット(5個)1.21.24.764.7612.7
7,800
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
25293093CCMT09T308MF KCK151セット(5個)0.80.83.973.979.53
5,600
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
25293109CCMT120408MF KCK151セット(5個)0.80.84.764.7612.7
7,800
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
25293748CCMT120408MF KCP101セット(5個)0.80.84.764.7612.7
7,800
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
25294387CCMT060204MF KCP251セット(5個)0.40.42.382.386.35
4,800
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
25294396CCMT09T304MF KCP251セット(5個)0.40.43.973.979.53
5,600
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
25294405CCMT09T312MF KCP251セット(5個)1.21.23.973.979.53
5,600
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
25294414CCMT120412MF KCP251セット(5個)1.21.24.764.7612.7
7,800
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
25296015CCMT09T308MF KCP251セット(5個)0.80.83.973.979.53
5,600
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
25296024CCMT120408MF KCP251セット(5個)0.80.84.764.7612.7
7,800
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
25296173CCMT060204MF KCP301セット(10個)0.40.42.382.386.35
9,600
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
25296189CCMT09T304MF KCP301セット(5個)0.40.43.973.979.53
5,600
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
25297144CCMT09T308MF KCP301セット(5個)0.80.83.973.979.53
5,600
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
25297153CCMT120408MF KCP301セット(5個)0.80.84.764.7612.7
7,800
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
25297774CCMT060204MF KCK201セット(5個)0.40.42.382.386.35
4,800
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
25297783CCMT09T304MF KCK201セット(10個)0.40.43.973.979.53
11,200
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
25297799CCMT09T312MF KCK201セット(5個)1.21.23.973.979.53
5,600
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
25297808CCMT120412MF KCK201セット(5個)1.21.24.764.7612.7
7,800
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
25299208CCMT09T308MF KCM251セット(5個)0.80.83.973.979.53
5,600
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
25299217CCMT120408MF KCM251セット(5個)0.80.84.764.7612.7
7,800
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
25299585CCMT09T308MF KCK201セット(5個)0.80.83.973.979.53
5,600
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
25299594CCMT120408MF KCK201セット(5個)0.80.84.764.7612.7
7,800
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
25300127CCMT09T308MF KCM351セット(10個)0.80.83.973.979.53
11,200
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
25300136CCMT120408MF KCM351セット(5個)0.80.84.764.7612.7
7,800
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
25300364CCMT060204MF KCM251セット(10個)0.40.42.382.386.35
8,000
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
25300373CCMT09T304MF KCM251セット(5個)0.40.43.973.979.53
5,600
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
25300748CCMT060204MF KCM351セット(5個)0.40.42.382.386.35
4,800
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
25351875CCMT09T308MF KCP25B1セット(5個)0.80.83.973.979.53
5,600
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
25351884CCMT120408MF KCP25B1セット(5個)0.80.84.764.7612.7
7,800
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
25352444CCMT09T308MF KCP10B1セット(5個)0.80.83.973.979.53
5,600
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
25352453CCMT120408MF KCP10B1セット(5個)0.80.84.764.7612.7
7,800
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
25353756CCMT09T312MF KCP25B1セット(5個)1.21.23.973.979.53
5,600
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
25362208CCMT09T304MF KCM25B1セット(5個)0.40.43.973.979.53
5,600
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
25362226CCMT060204MF KCM25B1セット(5個)0.40.42.382.386.35
4,800
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
25362244CCMT09T312MF KCM25B1セット(10個)1.21.23.973.979.53
11,200
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
25364554CCMT09T308MF KCM25B1セット(5個)0.80.83.973.979.53
5,600
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
25364563CCMT120408MF KCM25B1セット(5個)0.80.84.764.7612.7
7,800
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
25366426CCMT09T304MF KCK20B1セット(5個)0.40.43.973.979.53
5,600
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
25366469CCMT09T312MF KCK20B1セット(10個)1.21.23.973.979.53
11,200
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
25366478CCMT120408MF KCK20B1セット(5個)0.80.84.764.7612.7
7,800
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
25366767CCMT09T308MF KCM15B1セット(10個)0.81.23.974.7612.7
11,200
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
25366776CCMT120408MF KCM15B1セット(5個)0.80.84.764.7612.7
7,800
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
25366934CCMT060204MF KCM15B1セット(5個)0.40.42.382.386.35
4,800
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする