ケナメタル
A4 溝入れインサート A4G-P-E
A4用インサート。フラットトップ。PCD用
寸法T(mm)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナーR(mm)
幅W(mm)
寸法LI(mm)
シートサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25257628
A4G0300M03P04E KD1405
0.4
3
20
3
¥
44,900
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25257637
A4G0400M04P04E KD1405
0.4
4
20
4
¥
46,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25257646
A4G0500M05P08E KD1405
0.8
5
25
5
¥
46,900
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください