ケナメタル
ISO インサート VNMG-MS
ISOインサート。ノーズ角35°。M級。13°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用
形状
ひし形35°
穴の形状
円筒穴
厚さS(mm)
4.76
厚さ(mm)
4.76
チップブレーカ
両面
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
寸法D(mm)
寸法L10(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25259554
VNMG160404MS K313
1セット(5個)
0.4
0.4
9.53
16.61
¥
9,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25260139
VNMG160404MS KC5010
1セット(5個)
0.4
0.4
9.53
16.61
¥
11,800
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25260148
VNMG160404MS KC5025
1セット(5個)
0.4
0.4
9.53
16.61
¥
11,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25260586
VNMG160401MS KC5010
1セット(5個)
0.1
0.1
9.53
16.61
¥
11,800
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25260595
VNMG160402MS KC5010
1セット(5個)
0.2
0.2
9.53
16.61
¥
11,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25260604
VNMG160408MS KC5010
1セット(5個)
0.8
0.8
9.53
16.61
¥
11,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25260613
VNMG220404MS KC5010
1セット(5個)
0.4
0.4
12.7
22.14
¥
12,750
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25260629
VNMG220408MS KC5010
1セット(5個)
0.8
0.8
12.7
22.14
¥
14,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25260839
VNMG160402MS KC5025
1セット(5個)
0.2
0.2
9.53
16.61
¥
11,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25260848
VNMG160408MS KC5025
1セット(5個)
0.8
0.8
9.53
16.61
¥
11,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25260857
VNMG220408MS KC5025
1セット(5個)
0.8
0.8
12.7
22.14
¥
14,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25260945
VNMG160402MS K313
1セット(5個)
0.2
0.2
9.53
16.61
¥
9,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25260954
VNMG160408MS K313
1セット(5個)
0.8
0.8
9.53
16.61
¥
9,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25332363
VNMG160402MS KCU25
1セット(5個)
0.2
0.2
9.53
16.61
¥
12,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25332379
VNMG160401MS KCU25
1セット(5個)
0.1
0.1
9.53
16.61
¥
12,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25332388
VNMG160404MS KCU25
1セット(5個)
0.4
0.4
9.53
16.61
¥
12,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25332397
VNMG160408MS KCU25
1セット(5個)
0.8
0.8
9.53
16.61
¥
12,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25332424
VNMG220404MS KCU25
1セット(5個)
0.4
0.4
12.7
22.14
¥
15,450
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25332433
VNMG220408MS KCU25
1セット(5個)
0.8
0.8
12.7
22.14
¥
15,450
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25348068
VNMG160402MS KCU10
1セット(10個)
0.2
0.2
9.53
16.61
¥
24,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25348077
VNMG160401MS KCU10
1セット(5個)
0.1
0.1
9.53
16.61
¥
12,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25348086
VNMG160404MS KCU10
1セット(5個)
0.4
0.4
9.53
16.61
¥
12,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25348095
VNMG160408MS KCU10
1セット(5個)
0.8
0.8
9.53
16.61
¥
12,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25348104
VNMG220404MS KCU10
1セット(5個)
0.4
0.4
12.7
22.14
¥
14,550
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25348113
VNMG220408MS KCU10
1セット(5個)
0.8
0.8
12.7
22.14
¥
14,550
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください