ケナメタル
ISO インサート CNGG-FS
ISOインサート。ノーズ角80°。G級。12°すくい角。4コーナー仕様。仕上げ加工用
形状
ひし形80°
穴の形状
円筒穴
厚さ(mm)
4.76
厚さS(mm)
4.76
チップブレーカ
両面
逃げ角(度)
0
寸法D(mm)
12.7
穴の有無
あり
寸法L10(mm)
12.9
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25259895
CNGG120404FS KC5010
1セット(5個)
0.4
0.4
¥
10,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25259904
CNGG120404FS KC5025
1セット(5個)
0.4
0.4
¥
10,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25259913
CNGG120408FS KC5010
1セット(5個)
0.8
0.8
¥
10,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25259929
CNGG120408FS KC5025
1セット(5個)
0.8
0.8
¥
10,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25261304
CNGG120401FS KC5010
1セット(5個)
0.1
0.1
¥
10,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25261313
CNGG120402FS KC5010
1セット(5個)
0.2
0.2
¥
10,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25317688
CNGG120402FS KCU25
1セット(5個)
0.2
0.2
¥
8,750
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25317697
CNGG120404FS KCU25
1セット(5個)
0.4
0.4
¥
10,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25317706
CNGG120408FS KCU25
1セット(10個)
0.8
0.8
¥
17,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25358927
CNGG120401FS KCU10
1セット(10個)
0.1
0.1
¥
20,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25358936
CNGG120402FS KCU10
1セット(5個)
0.2
0.2
¥
10,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25358945
CNGG120404FS KCU10
1セット(5個)
0.4
0.4
¥
10,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25358954
CNGG120408FS KCU10
1セット(5個)
0.8
0.8
¥
10,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください