曜日別特売

ISO インサート DNGG-FS

ISO インサート DNGG-FS - ケナメタル

ISOインサート。ノーズ角55°。G級。12°すくい角。4コーナー仕様。仕上げ加工用

形状ひし形55°穴の形状円筒穴チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
厚さS(mm)
厚さ(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25259938DNGG150402FS KC50101セット(5個)0.20.24.764.7612.7
12,450
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
25259947DNGG150404FS KC50101セット(5個)0.40.44.764.7612.7
12,450
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
25259956DNGG150404FS KC50251セット(5個)0.40.44.764.7612.7
10,500
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
25259965DNGG150408FS KC50101セット(5個)0.80.84.764.7612.7
12,450
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
25261329DNGG110402FS KC50101セット(5個)0.20.24.764.769.53
10,650
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
25266204DNGG150412FS KC50101セット(10個)1.21.24.764.7612.7
24,900
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25318248DNGG150408FS KCU251セット(5個)0.80.84.764.7612.7
12,450
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
25348287DNGG110402FS KCU101セット(5個)0.20.24.764.769.53
10,650
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
25348296DNGG110404FS KCU101セット(5個)0.40.44.764.769.53
10,650
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
25348305DNGG110408FS KCU101セット(5個)0.80.84.764.769.53
10,650
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
25348314DNGG150401FS KCU101セット(10個)0.10.14.764.7612.7
21,000
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25348323DNGG150402FS KCU101セット(5個)0.20.24.764.7612.7
12,450
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
25348339DNGG150604FS KCU101セット(5個)0.40.46.356.3512.7
11,500
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
25348348DNGG150404FS KCU101セット(5個)0.40.44.764.7612.7
12,450
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
25348357DNGG150608FS KCU101セット(5個)0.80.86.356.3512.7
13,650
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
25348366DNGG150408FS KCU101セット(10個)0.80.84.764.7612.7
24,900
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする