ケナメタル
ISO インサート DNMG-MS
ISOインサート。ノーズ角55°。M級。13°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用
形状
ひし形55°
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
バスケットに入れる
34
件中 1~34件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
厚さS(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25260078
DNMG150404MS K313
1セット(5個)
0.4
0.4
4.76
4.76
12.7
¥
7,100
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25260087
DNMG150404MS KC5010
1セット(5個)
0.4
0.4
4.76
4.76
12.7
¥
8,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25260096
DNMG150404MS KC5025
1セット(5個)
0.4
0.4
4.76
4.76
12.7
¥
8,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25260105
DNMG150408MS K313
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
7,100
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25260114
DNMG150408MS KC5010
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
8,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25260123
DNMG150408MS KC5025
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
8,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25260473
DNMG150402MS KC5010
1セット(5個)
0.2
0.2
4.76
4.76
12.7
¥
8,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25260489
DNMG150412MS KC5010
1セット(10個)
1.2
1.2
4.76
4.76
12.7
¥
14,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25260498
DNMG150604MS KC5010
1セット(5個)
0.4
0.4
6.35
6.35
12.7
¥
9,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25260507
DNMG150608MS KC5010
1セット(5個)
0.8
0.8
6.35
6.35
12.7
¥
9,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25260726
DNMG150604MS KC5025
1セット(5個)
0.4
0.4
6.35
6.35
12.7
¥
9,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25260735
DNMG150608MS KC5025
1セット(5個)
0.8
0.8
6.35
6.35
12.7
¥
9,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25260744
DNMG150612MS KC5025
1セット(10個)
1.2
1.2
6.35
6.35
12.7
¥
16,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25260909
DNMG150604MS K313
1セット(5個)
0.4
0.4
6.35
6.35
12.7
¥
7,950
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25260918
DNMG150608MS K313
1セット(5個)
0.8
0.8
6.35
6.35
12.7
¥
7,950
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25266274
DNMG110408MS KC5010
1セット(10個)
0.8
0.8
4.76
4.76
9.53
¥
13,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25266283
DNMG110408MS KC5025
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
9.53
¥
6,550
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25318257
DNMG110408MS KCU25
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
9.53
¥
7,350
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25318275
DNMG150402MS KCU25
1セット(5個)
0.2
0.2
4.76
4.76
12.7
¥
8,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25318284
DNMG150404MS KCU25
1セット(5個)
0.4
0.4
4.76
4.76
12.7
¥
8,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25318293
DNMG150408MS KCU25
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
8,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25318318
DNMG150412MS KCU25
1セット(5個)
1.2
1.2
4.76
4.76
12.7
¥
8,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25318336
DNMG150604MS KCU25
1セット(5個)
0.4
0.4
6.35
6.35
12.7
¥
9,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25318345
DNMG150608MS KCU25
1セット(5個)
0.8
0.8
6.35
6.35
12.7
¥
9,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25318363
DNMG150612MS KCU25
1セット(5個)
1.2
1.2
6.35
6.35
12.7
¥
9,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25347824
DNMG110408MS KCU10
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
9.53
¥
7,350
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25347833
DNMG150402MS KCU10
1セット(5個)
0.2
0.2
4.76
4.76
12.7
¥
8,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25347849
DNMG150401MS KCU10
1セット(5個)
0.1
0.1
4.76
4.76
12.7
¥
8,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25347858
DNMG150404MS KCU10
1セット(5個)
0.4
0.4
4.76
4.76
12.7
¥
8,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25347867
DNMG150408MS KCU10
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
8,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25347876
DNMG150412MS KCU10
1セット(5個)
1.2
1.2
4.76
4.76
12.7
¥
8,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25347885
DNMG150604MS KCU10
1セット(5個)
0.4
0.4
6.35
6.35
12.7
¥
9,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25347894
DNMG150608MS KCU10
1セット(5個)
0.8
0.8
6.35
6.35
12.7
¥
9,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25347903
DNMG150612MS KCU10
1セット(5個)
1.2
1.2
6.35
6.35
12.7
¥
9,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください