ケナメタル
ISO インサート SNMG-MS
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。13°すくい角。8コーナー仕様。中切削加工用
形状
正方形
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
厚さ(mm)
厚さS(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25260516
SNMG120408MS KC5010
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
6,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25260525
SNMG120412MS KC5010
1セット(10個)
1.2
1.2
4.76
4.76
12.7
¥
13,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25260753
SNMG120408MS KC5025
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
6,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25260769
SNMG190612MS KC5025
1セット(5個)
1.2
1.2
6.35
6.35
19.05
¥
14,050
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25332126
SNMG120408MS KCU25
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
6,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25332144
SNMG120412MS KCU25
1セット(10個)
1.2
1.2
4.76
4.76
12.7
¥
13,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25332153
SNMG150608MS KCU25
1セット(5個)
0.8
0.8
6.35
6.35
15.88
¥
11,300
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25332169
SNMG150612MS KCU25
1セット(10個)
1.2
1.2
6.35
6.35
15.88
¥
22,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25332187
SNMG190612MS KCU25
1セット(5個)
1.2
1.2
6.35
6.35
19.05
¥
16,650
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25347919
SNMG120408MS KCU10
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
6,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25347928
SNMG120412MS KCU10
1セット(5個)
1.2
1.2
4.76
4.76
12.7
¥
6,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください