ケナメタル
ISO インサート TNMG-MS
ISOインサート。ノーズ角60°。M級。13°すくい角。6コーナー仕様。中切削加工用
形状
正三角形
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
厚さS(mm)
厚さ(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25260534
TNMG160402MS KC5010
0.2
0.2
4.76
4.76
9.53
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25260543
TNMG160404MS KC5010
0.4
0.4
4.76
4.76
9.53
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25260559
TNMG160408MS KC5010
0.8
0.8
4.76
4.76
9.53
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25260568
TNMG220404MS KC5010
0.4
0.4
4.76
4.76
12.7
¥
8,100
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25260577
TNMG220408MS KC5010
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
8,100
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25260778
TNMG160402MS KC5025
0.2
0.2
4.76
4.76
9.53
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25260787
TNMG160404MS KC5025
0.4
0.4
4.76
4.76
9.53
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25260796
TNMG160408MS KC5025
0.8
0.8
4.76
4.76
9.53
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25260805
TNMG220404MS KC5025
0.4
0.4
4.76
4.76
12.7
¥
8,100
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25260814
TNMG220408MS KC5025
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
8,100
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25260823
TNMG270608MS KC5025
0.8
0.8
6.35
6.35
15.88
¥
12,400
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25260927
TNMG220408MS K313
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
5,700
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25260936
TNMG270616MS K313
1.6
1.6
6.35
6.35
15.88
¥
11,900
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25332205
TNMG160402MS KCU25
0.2
0.2
4.76
4.76
9.53
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25332214
TNMG160404MS KCU25
0.4
0.4
4.76
4.76
9.53
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25332223
TNMG160408MS KCU25
0.8
0.8
4.76
4.76
9.53
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25332257
TNMG220404MS KCU25
0.4
0.4
4.76
4.76
12.7
¥
8,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25332266
TNMG220408MS KCU25
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
8,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25332284
TNMG220412MS KCU25
1.2
1.2
4.76
4.76
12.7
¥
8,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25332318
TNMG270608MS KCU25
0.8
0.8
6.35
6.35
15.88
¥
14,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25347964
TNMG160402MS KCU10
0.2
0.2
4.76
4.76
9.53
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25347973
TNMG160404MS KCU10
0.4
0.4
4.76
4.76
9.53
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25347989
TNMG160408MS KCU10
0.8
0.8
4.76
4.76
9.53
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25347998
TNMG220404MS KCU10
0.4
0.4
4.76
4.76
12.7
¥
8,450
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25348007
TNMG220408MS KCU10
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
8,450
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25348016
TNMG220412MS KCU10
1.2
1.2
4.76
4.76
12.7
¥
8,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください