ケナメタル
ISO インサート TNGG-FS
ISOインサート。ノーズ角60°。G級。12°すくい角。6コーナー仕様。仕上げ加工用
形状
正三角形
穴の形状
円筒穴
厚さS(mm)
4.76
厚さ(mm)
4.76
チップブレーカ
両面
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
寸法D(mm)
寸法L10(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25261338
TNGG160404FS KC5010
0.4
0.4
9.53
16.5
¥
7,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25261374
TNGG160402FS KC5025
0.2
0.2
9.53
16.5
¥
8,450
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25261383
TNGG160404FS KC5025
0.4
0.4
9.53
16.5
¥
8,450
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25347946
TNGG160404FS KCU10
0.4
0.4
9.53
16.5
¥
8,950
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25347955
TNGG220408FS KCU10
0.8
0.8
12.7
22
¥
12,650
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください