ケナメタル
ISO インサート VNGG-FS
ISOインサート。ノーズ角35°。G級。12°すくい角。4コーナー仕様。仕上げ加工用
形状
ひし形35°
穴の形状
円筒穴
厚さS(mm)
4.76
厚さ(mm)
4.76
チップブレーカ
両面
逃げ角(度)
0
寸法D(mm)
9.53
穴の有無
あり
寸法L10(mm)
16.61
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25261347
VNGG160402FS KC5010
0.2
0.2
¥
16,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25261356
VNGG160404FS KC5010
0.4
0.4
¥
16,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25261365
VNGG160408FS KC5010
0.8
0.8
¥
16,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25261399
VNGG160404FS KC5025
0.4
0.4
¥
16,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25261408
VNGG160408FS KC5025
0.8
0.8
¥
16,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25332336
VNGG160402FS KCU25
0.2
0.2
¥
17,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25332345
VNGG160404FS KCU25
0.4
0.4
¥
17,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25332354
VNGG160408FS KCU25
0.8
0.8
¥
17,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25348025
VNGG160402FS KCU10
0.2
0.2
¥
13,650
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25348034
VNGG160401FS KCU10
0.1
0.1
¥
13,650
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25348043
VNGG160404FS KCU10
0.4
0.4
¥
13,650
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25348059
VNGG160408FS KCU10
0.8
0.8
¥
13,650
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください